ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式 カスタムパーツ(ボディ) ALCANhands製
AC10 ■モデル名:NSR50H2/3/YA/H1/J4/JYB/JYC
ホンダ NSR50 [50cc] 1987-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1000001 ~ 1035502 | 1987/6月 7.2ps水冷2stエンジン搭載ミニレーサーレプリカ。トリプルディスク装備、など。 カラー設定 ・ファイティングレッド(R-134) ・ローザンヌブルー(PB-129) |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1018383 ~ 1027633 | 全日本ワークスカラー仕様 スペシャルエディションエンブレム装備。 カラー設定 ・テラブルー(PB-190) |
| 1987 ~ 1987 | AC10 1018900 ~ 1023563 | カラー設定 ・ロスホワイト(NH-196) |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1100001 ~ 1113395 | グラフィック&カラー変更 ワークスカラーSEEDブラック。 ・グラニットブルーメタリックU(PB-184M-U) |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1105320 ~ 1113095 | グラフィック&カラー変更 WGPワークスカラー。 ・テラシルバー ゼッケンベースはグリーン。 |
| 1988 ~ 1988 | AC10 1105321 ~ 1112895 | グラフィック&カラー変更。 全日本ワークスカラー。 ・テラブルー(PB-190) ゼッケンベースはレッド。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,998
税込¥9,898
ALCANhands
スロットルワイヤー
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB138A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | NSR50/80 -92Y | 765 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90001C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | pier(ピアー) |
販売価格(税別)
¥3,198
税込¥3,518
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| F90002C | 1個 | 汎用 | アルミニウム/クロームメッキ | STRIPE(ストライプ) |
販売価格(税別)
¥3,898
税込¥4,288
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| F90003C | 1個 | 汎用 | fire(ファイアー) | アルミニウム/クロームメッキ |
販売価格(税別)
ALCANhands
スピードメーターケーブル
1本
カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー |
|---|---|---|---|
| N121SM | 1本 | NSR80(93-(NSR50 AC10-1500001-/NSR80 HC06-1400001-) NSR50(93-(NSR50 AC10-1500001-/NSR80 HC06-1400001-)/-92(NSR50 -AC10-1408397/NSR80 -HC06-1300901) | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 |
戻る ページ 1 次へ