ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式 カスタムパーツ(ボディ) TAKEGAWA(武川)製

Z50J 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JW/X

ホンダ ゴリラ [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2500001 ~ 2699999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 Z50J 2500001 ~ 2599999 78-88年まで国内で販売されていたモデルの復活版。
オートカムチェーンテンショナー、MFバッテリー採用。12V CDI式マグネット点火。
大容量(9L)燃料タンク、大型リアキャリア採用。アップハンドル、など。
カラー設定
・ピュアブラック
1999 ~ 1999 Z50J 2600001 ~ 2699999 1999/1月
ゴリラ スプリングコレクション
クロームメッキ仕様
フレームボディ、フロントフォーク、燃料タンク、サイドカバー、ボルト&ナットに至るまで、車体の構成部品のほとんどにメッキを施し、シルバーカラーのシート表皮や、シルバー塗装のシリンダー、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

212件中 1件~40件

並び替え:

1. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット(2個)
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0413 1セット(2個) 袋ナット(10mm)×4、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×8 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

2. DタイプLCDスピード&タコメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DタイプLCDスピード&タコメーター 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。ボディーを下から見るとDの形に見える事からSP武川社ではこのメーターをDタイプと呼んでいます。Dタイプはエンジンチューニングに合わせて計器をバージョンアップする方にお薦めです。コンパクトスペースにスピードメーター、タコメーター、オドメーター、トリップメーターを内蔵、デジタル表示を採用することで多機能であっても視認性抜群のLCDメーターです。また最高速度記録、最高回転数記録、燃料警告表示(モンキーFI装着時)機能を追加し、SP武川社のこだわりと工夫が詰め込まれた機能性の高いメーターに仕上げています。新型Dタイプスピード&タコメーターの外観とLCD表示。SP武川社が長年開発を続けているLCD表示技術により、乗車ポジションからでもメーターの表示を妨げることなく、確認することが出来ます。新型Dタイプメーターは更に視認性を向上させる為、新形状LCDパネルと発光ムラ抑制の工夫を凝らした文字盤を採用することで昼間、夜間を問わず、高い表示機能を可能としています。更にモンキー(FI)ヘの取付けも可能とし、メーター内に燃料警告表示が内蔵されている為、ノーマル燃料警告灯を取外すことが出来、メーター周りをまとめることが出来ます。カスタム車両に対応する機能を装備。タイヤサイズ変更の細かな設定からホイールサイズ変更まで対応出来る速度補正機能(純正比50%-210%)とイグニッションコイルの1次側、2次側に加え、点火系カスタムパーツの影響の少ないパルスジェネレーター信号の読み込みにも対応する汎用性の高いRPM信号読み込み機能を装備。外部スイッチ採用で快適操作。メーターの機能表示切り替えや記録の確認時に必要となるスイッチをセパレートタイプにすることで切り替え時のスイッチの操作性が良く、トップブリッジの裏面に取付けることが出来ます。軽量でコンパクトなので付属の粘着テープにより、簡単に取付け出来ます。簡単装着のDタイプメーター。メーターには車両別専用配線を付属している為、配線加工が一切必要ありません。ノーマルライトケースにあるノーマルメーターと交換し、配線をつなぐだけなので、簡単に取付けすることが出来ます。新型制御回路を内蔵。広い安定作動電圧範囲(DC/AC 8-16V)と一時的な過電圧(18V/1時間、24V/1分間)に対応する新型制御回路を内蔵しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0039 1個

3. リヤーショックマウントナット SUS TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤーショックマウントナット SUS 1セット
レビュー: 4.36(11)

【特長】各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
00-00-0412 1セット 袋ナット(10mm)×2、プレーンワッシャ(10×25×1.5)×4 モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90 104

4. ニーグリップパッド TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ニーグリップパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
09-15-0020 1個 271

5. クイック クラッチレバー&ロングワイヤーセット(シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クイック クラッチレバー&ロングワイヤーセット(シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
02-01-0605 1セット シルバー

6. ステップバーKIT (ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップバーKIT (ブラックアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0035 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S

7. リアドラムハブキット(ダンパータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアドラムハブキット(ダンパータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
06-08-0045 1個

8. Zスタイルアルミリアフェンダー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Zスタイルアルミリアフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0050 1個

9. DタイプW&Bスピードメーター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DタイプW&Bスピードメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12Vモンキー/ゴリラ・モンキーFI・エイプ全車

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0103 1セット

10. Φ27フロントフォークキット(タイプ2)(ディスクブレーキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ27フロントフォークキット(タイプ2)(ディスクブレーキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0117 1個

11. ビレットワイドステップキット モンキー・ゴリラ・モンキーFI TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビレットワイドステップキット モンキー・ゴリラ・モンキーFI 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0092 1セット

12. スチール鍛造キックスターターアーム TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール鍛造キックスターターアーム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 表面仕上げ
02-08-0052 1個 ホンダ クロームメッキ

13. メインスイッチステー (プレーンTYPE) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチステー (プレーンTYPE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-03-0707 1個

14. ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0012 1個 シルバー モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)
CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001)
CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-)
DAX・CD50系エンジン
ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用

15. ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブリーザーパイプ付シリンダーヘッドカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
07-06-0013 1個 ブラック モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)
CRF50F(AE03-1400001-/XR50R(AE03-1000001)
CRF70F(DE02-1700001-)/XR50R(DE02-1000001-)MAGNA50(AC13-1000010-)JAZZ(AC09-1000030-)
DAX・CD50系エンジン
ノーマルシリンダーヘッド、メーカー製レギュラー/Rステージ/RステージEM/Rステージ+Dシリンダーヘッド用

16. シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-06-070 1セット ブルー

17. スチール鍛造キックスターターアーム TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スチール鍛造キックスターターアーム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】素材には高剛性・耐久性を備えたクロモリ鋼を鍛造にて成型し、ノーマルエンジンは勿論、高圧縮・高排気量エンジンの始動にも最適です。6Vから最新FIモデルまで、ノーマルステップおよびTAKEGAWA社製バックステップに対応するオリジナルキックスターターアームです。マシンのカラーデザインに合わせてセレクトしていただけます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 メーカー 表面仕上げ
02-08-0048 1個 ホンダ ブラックメッキ

18. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/モンキーFI

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0102 1セット

19. アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アジャスタブルステップキット (ノーマルステップ/ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/モンキーFI

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0103 1セット

20. ステムナット (シルバーアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステムナット (シルバーアルマイト) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラ・Ape・CD50・ジクサー

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-02-0088 1セット

21. スピ―ド&タコメーターKIT (ブラック&グリーン) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スピ―ド&タコメーターKIT (ブラック&グリーン) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12Vモンキー(正立フォーク&電気式タコメーター切替付)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
05-05-0088 1セット

22. アルミスイングアーム (16cmロング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミスイングアーム (16cmロング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチ車に最適なホイールベースを確保し、旋回性能を向上させます。剛性のある新型アルミスイングアームの特性により、路面からの耐衝撃性やリアショックの運動性能を的確に受け止めることが出来、安定した旋回性能を可能とします。完全新設計メインアーム。独自の断面形状と素材厚み等のバランスによりスイングアームに求められる剛性と軽量化を両立。精巧な『曲げ加工』と『バフ仕上げ』は他に無い圧倒的な存在感を示します。完全SP武川社内製作だからこそ出来た細部にいたるこだわりと機能性を重視した本物のスイングアームです。高剛性・耐疲労強度の一体成型アクスル部。アクスルホルダー部はリアショック受け部と一体加工とし、徹底した軽量化と高剛性化を行い路面からの入力を確実にリアショックへ伝えます。メインアームとの接合部は接合面を増やし、高い耐久性と疲労強度を得ています。メンテナンス性を考慮したオリジナル設計。チェーンアジャスター部分には六角レンチで簡単に調整が出来る専用アジャスターを採用。締め付け作業で両側レンチを必要とせず、ナット側だけで簡単に作業が行える専用アクスルシャフトと合わせて日々のメンテナンス性に優れています。美しいバフ研磨仕上げと硬質アルマイト。スイングアーム全体にバフ研磨が施され、アルミスイングアームの存在感とカスタムイメージを高め、車両を美しく演出します。又、アルミ削り出しチェーンアジャスターには硬質アルマイトが施されており、レーザーマーキングロゴが入っています。高精度の曲げ加工と美しい仕上げ。剛性に優れた多角断面パイプを採用。又、ステアリングパーツでありながら、ドレスアップとして充分な存在感を与える精巧な曲げ加工と美しいバフ仕上げが施されています。一体成型チェーンスライダーの採用。チェーンスライダーにはスイングアーム上下をカバーする一体成型を採用し、ドライブチェーンからスイングアームを確実に保護します。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-03-0114 1個

23. クイック クラッチレバー&ワイヤーセット(シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
出荷目安:12日
TAKEGAWA(武川) クイック クラッチレバー&ワイヤーセット(シルバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
02-01-0602 1セット シルバー

24. イニシャルアジャスター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-06-0001 1個 ブラックアルマイト

25. イニシャルアジャスター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-06-0002 1個 硬質アルマイト

26. フロントフェンダー (ABS/ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0011 1個

27. フロントフェンダー (ABS/ホワイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/ホワイト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0010 1個

28. バックステップKIT [3P] TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) バックステップKIT [3P] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0011 1個

29. フロントフェンダー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0060 1個

30. コンビネーションスイッチASSY TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンビネーションスイッチASSY 1セット
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-09-0028 1セット モンキー・ゴリラ 12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999) モンキーFI不可 150

31. ステップバーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ステップバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0029 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S

32. ビキニカウルKIT (ホワイト ゲル) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ビキニカウルKIT (ホワイト ゲル) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-204 1セット

33. メインスイッチキーステーSET(ブラックカバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) メインスイッチキーステーSET(ブラックカバー) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
09-03-0705 1セット

34. フロントフェンダー (ABS/メッキフィルム) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントフェンダー (ABS/メッキフィルム) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
09-09-0013 1個

35. チェーンガード(シルバーアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) チェーンガード(シルバーアルマイト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0039 1個 シルバー

36. チェーンガード(ブラックアルマイト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) チェーンガード(ブラックアルマイト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0040 1個

37. トップブリッジ (バーハンドル専用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トップブリッジ (バーハンドル専用) 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-02-0019 1個

38. トップボルトセット(キャップ・リテーナー/ゴールド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トップボルトセット(キャップ・リテーナー/ゴールド) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
06-02-0038 1セット(2個) ゴールド

39. トップボルトセット(キャップ・リテーナー/シルバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トップボルトセット(キャップ・リテーナー/シルバー) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
06-02-0036 1セット(2個) シルバー

40. トップボルトセット(キャップ・リテーナー/ブルー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) トップボルトセット(キャップ・リテーナー/ブルー) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・ゴリラのノーマルトップブリッジのドレスアップパーツです。イニシャルアジャスターをモチーフとしたデザインはカスタムイメージを高めます。アルミを精巧に削り出し、アルマイトを施すことでトップブリッジ周りを美しく演出します。カラーはシルバー、ブルー、ゴールド、レッド、ブラックの5種類。複数購入頂くことでバーエンド、バーエンドカバーそれぞれ異なる色の組み合わせをお楽しみ頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
06-02-0037 1セット(2個) ブルー

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 次へ