ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

RC44 ■モデル名:NV750C2V/C2W/C2X/CX

ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC44 原動機型式 RC44E V型2気筒 水冷
フレームNo RC44 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,455
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 RC44 1000001 ~ 1997/3月
4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティード600の進化版。
ロング&ロープロポーション。
ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など。
1998 ~ 1998 RC44 1100001 ~ 1997/11月
カラー
1999 ~ 2000 RC44 1200001 ~ 1998/12月
カラー変更
・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム
・フォースシルバーメタリック
1998 ~ 1998 RC44 1250001 ~ 1998/12

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HL08)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HL08) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-MAH-000。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62080 1個 シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合

2. ハンドルレバーS(HR08)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR08) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61081 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53175-MR1-671 GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合

3. ドラッグ・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドラッグ・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-40 1個

4. ドレッサースタイル・バー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ドレッサースタイル・バー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0000-30 1個

5. ハンドルレバーS(HR08)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR08) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61080 1個 GB250クラブマン 1995-1999年式:97年までに適合

6. *CA B&Cレバー(ドクロ) STEED KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *CA B&Cレバー(ドクロ) STEED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
103-52-1645-10 1個

7. *CA B&CレバーSET STEED KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *CA B&CレバーSET STEED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
103-52-1645-00 1個

8. CA ライザーマウントスペーサー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA ライザーマウントスペーサー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
103-68-0900-00 1個

戻る ページ 1 次へ