ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

SC66 ■(STD)VT1300CR ・(ABS)VT1300CRA

ホンダ VT1300CR [1300cc] 2010-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SC66 原動機型式 SC61E V型2気筒 水冷
フレームNo SC66 - 1000001 ~ 排気量 1,312
タイヤ
140/80 - 17 69H TL 170/80 - 15 77H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,650
スプロケット
二次減速比 2.818
プラグ
DCPR6E 本数 4
全幅 970
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 309
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
510±2.5
レベル
(mm)
111
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2014 SC66 ~ STD
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2012 ~ 2014 SC66 ~ ABS
2012/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 ABS(全長2650×幅970×高1085×315kg)
2010/4月 ロー&ロング
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2010 ~ 2010 SC66 1000001 ~ 1099999 STD(全長2650×幅970×高1085×309kg)
2010/4月 ロー&ロング
水冷4stOHC3バルブV型2気筒。
(F)17インチ/(R)15インチ幅広タイヤ、深い前後フェンダー装備。
ブラックエンジン。
カラー設定
・キャンディーグレイスフルレッド
・グラファイトブラック
2011 ~ 2011 SC66 1100001 ~ STD
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド
2011 ~ 2014 SC66 1100001 ~ ABS
2011/1月
カラー変更
・ムーンストーンシルバーメタリック
・キャンディーグローリーレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HL08)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HL08) K-PIT 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-MAH-000。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。NC750S(RC70)・NC750X(RC72)・CBR400R/CB400F/CB400X(NC47)・VT400S(NC46)・シャドウ400(NC34)・シャドウ400クラシック(NC44)・シャドウ400カスタム(NC45)・シャドウ750(RC44)・シャドウ750(RC50)・シャドウ750(RC56)・VT750S(RC58)・VT1300CX(SC61)・VT1300CR(SC66)・VT1300CS(SC67)等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62080 1個 シャドウ750 2000-2003年式:01年までに適合

2. ハンドルレバーS(HR10)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR10) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61101 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53175-ML5-006 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

3. ハンドルレバーS(HR10)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR10) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-61100 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

戻る ページ 1 次へ