ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
前 120/70 - 12 51L TL 後 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
前 15 後 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

146件中 121件~146件

並び替え:

121. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0090110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

122. ナックルガード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ナックルガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップと実用性を両立させたスタイリッシュナックルガード。転倒時の衝撃を和らげます。_x000D_。○左右1SET_x000D_

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 主な適合車種
566-1432000 1個 ポリプロピレン ズーマーX(JF52)・GROM(JC61)

123. ヘッドライトカバー(DOT CLUSTER) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘッドライトカバー(DOT CLUSTER) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カバー全面にドットの集合体を配し、ヘッドライトレンズにスモーク風の迫力を与えるドレスアップレンズカバーです。※純正以外のバルブを使用されますと、バルブから発生する熱や紫外線等でノーマルヘッドライトレンズや当製品が変形、破損する恐れがあります。※点灯照度は非装着時と比べ、若干低下しますが、保安基準を満たしています。(メーカー目測値)。※停車時での長時間点灯は走行風による冷却効果が得られませんので、お控えください。※直射日光下では凸面鏡効果による集光現象を起こし、変形やその他トラブルが発生する恐れがあります。駐停車の際にはご注意下さい。○アクリル製。○ドットクラスターパターン仕上げ。○両面テープ貼付タイプ。グロム。JC61-1000001~1299999

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
601-1432600 1個

124. ハンドルブレース(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレース(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 寸法(mm)
619-9001900 1個 175-225

125. ハンドルブレイス(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上
619-9010050 1個 アルミ アルマイト

126. ハンドルブレイス(ゴールド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルバーの剛性を高め、振動やしなりを軽減し、よりダイレクトなハンドリングを実現。クランプ部がヒンジとなっていますので、取り付け易く、ブレースバーも長さ調整式ですので、様々な形状のハンドルに対応します。汎用(Φ22.2ハンドル用)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上
619-9010070 1個 アルミ アルマイト

127. アンダーカウル 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アンダーカウル 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースレギュレーションに合わせたエンジン下部に装着するオイルキャッチタンクタイプのアンダーカウルです。レースのみ限らず、ストリート仕様でのドレスアップにもお薦めします。○ノーマルマフラー、当社製マフラー使用可。※マフラー形状により干渉する場合があります。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432010 1個

128. ショートアンダーカウル 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショートアンダーカウル 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースレギュレーションに合わせたエンジン下部に装着するオイルキャッチタンクタイプのアンダーカウルです。レースのみ限らず、ストリート仕様でのドレスアップにもお薦めします。○ノーマルマフラー、メーカー製マフラー使用可。※マフラー形状により干渉する場合があります。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432210 1個

129. アンダーカウル(B)ショートBステップGROM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アンダーカウル(B)ショートBステップGROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432310 1個

130. カーボンアンダーカウル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンアンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースレギュレーションに合わせたエンジン下部に装着するオイルキャッチタンクタイプのアンダーカウルです。レースのみ限らず、ストリート仕様でのドレスアップにもお薦めします。○ノーマルマフラー、当社製マフラー使用可。※マフラー形状により干渉する場合があります。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432700 1個

131. カーボンショートアンダーカウル KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンショートアンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432800 1個

132. アンダーカウル(C)ショートBステップGROM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アンダーカウル(C)ショートBステップGROM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量
630-1432900 1個

133. スキッドプレート(ブラック/ゴールド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スキッドプレート(ブラック/ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン下部をドレスアップするスキッドプレートです。ストリートライドでも注目抜群。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
633-1432020 1個 GROM 13-(JC61)

134. スキッドプレート(ブラック/レッド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スキッドプレート(ブラック/レッド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン下部をドレスアップするスキッドプレートです。ストリートライドでも注目抜群。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
633-1432030 1個 GROM 13-(JC61)

135. シュラウドメッシュシート(ゴールド) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO シュラウドメッシュシート(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】美しいメッシュパターンシートがサイドシュラウドをドレスアップします。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
644-1432010 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)

136. グラブバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO グラブバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両の取り回しや、タンデム時に非常に便利なグラブバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
653-1432010 1個 グロムFNO,JC61-1000001~1299999

137. カーボンメーターバイザー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンメーターバイザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
670-1432700 1個 GROM 13-(JC61)

138. 3WAYプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 3WAYプラグレンチ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) タイプ 適合
674-0400011 1個 115 ロング Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)

139. フロントフェンダー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントフェンダー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなスタイルのフロントフェンダーです。備考。○適応タイヤサイズ:。 100/90-12。 120/70-12。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1432010 1個

140. カーボンFフェンダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンFフェンダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティなスタイルのフロントフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1432700 1個

141. カーボンRフェンダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンRフェンダー 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ノーマルフェンダーと交換するタイプのリヤフェンダーです。スポーティーなスタイルでドレスアップ感を演出します。○適応タイヤサイズ:。 120/80-12。 130/70-12。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
681-1432700 1個

142. カーボンタンクカバー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンタンクカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フュエルタンクを覆うドレスアップパーツです。見えている樹脂タンクカバー部に被せ、貼るだけでイメージチェンジ。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
690-1432700 1個 GROM(JC61)

143. フェンダーレスKIT(マルミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT(マルミニ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
691-1432100 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)

144. フェンダーレスKIT(ロケットミニ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT(ロケットミニ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
691-1432110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)

145. カーボンタンクパッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンタンクパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フュエルタンクのドレスアップと傷付きを防ぐカバーです。○綾織カーボン製。○両面テープ貼付装着。ライディングジャケットのジッパー等によるタンクの傷付きを防ぐタンクパッド。織り目模様が美しい綾織りカーボンで、さりげないドレスアップにも最適です。タンクの小傷の原因のひとつであるジャケットやズボンの金具等からタンクを守り、ドレスアップも兼ね備えた定番アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
692-1432000 1個 GROM 13-(JC61)

146. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。アフターパーツのグリップ交換が簡単に出来、同時に約15%(PCX)ハイスロットルにもなるスロットルパイプです。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 仕様 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
901-1432900 1個 スロットル開度約15%ハイスロットル化(ノーマル比) グロム
FNO、JC61-1000001~1299999
グロム
FNO、JC61-1300001~
PCX125
JF56全車種
PCX150
KF18全車種
88

戻る ページ 1 2 3 4 次へ