ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

MC43 PGM-FI ■STD・Special Edition・STD ABS

ホンダ CB250F [250cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC43 原動機型式 MC41E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC43 - 1100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,035
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,045
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
331±2.5
レベル
(mm)
150
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS
2017/2月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2017 ~ 2017 MC43 ~ STD ABS無し
2017/2月
ラジエーターシュラウドとシートカウル側面にストライプ採用、シリンダーヘッドカバーとクランクケースカバーをブロンズ色。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS(161kg)
2014/8月
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2015 ~ 2015 MC43 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(158kg)
2014/8月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
フロントテレスコピックサス、リア5段階調節プリロードアジャスター装備プロリンク採用。
CB250F専用バーハンドル採用(アップライト)、バーグラフ表示タコメーター、燃料計、多機能デジタルメーター採用、など。
カラー設定
・ブラック
・ミレニアムレッド
2016 ~ 2016 MC43 1200001 ~ Special Edition ABS無し
2015/12月 特別カラー
・レモンアイスイエロー
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS
2016/1月
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック
2016 ~ 2016 MC43 1300001 ~ STD ABS無し
2016/1月
ミレニアムレッドのカラーリング構成変更(Fカウル下部をミレニアムレッド、Rカウルをブラック)。
カラー変更
・ミレニアムレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(HL02)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HL02) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 53178-KV0-000。 53178-KM9-000 ※NSR250系は形状が若干異なりますが、使用可能です。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ10.5×17.0×0.3。マグナ 50(AC13)・GROM(JC61)・NSR250R/SE/SP(MC28)・ホーネット 250(MC31)・VTR250/F(MC33)・Vツインマグナ(MC29)CB250F/ABS(MC43)・CBR250R(MC41)・CB400SF /バージョンS/-R(NC31)・CB400SF/スーパーボルドール(~NC39-1299999)・CB400SF/ABS /スーパーボルドール(NC42)・スティード400(NC26/NC37)・スティード600(PC21)・NC700S(RC61)・NC700X(RC63)・CB750(RC42))等。詳しくは適合表参照

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-62020 1個 CB125T 1984-1999年式:88年から適合

2. ハンドルレバーS(HR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(HR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-61131 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 53175-K26-901 グロム(JC61)・CBR250R(MC41-1400001~)・CB250F(MC43)等

3. マスターシリンダーガード(レッド) KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーガード(レッド) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。※アルミマスターシリンダーキャップとの併用不可。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500-1830920 1個

4. マスターシリンダーガード(ゴールド) KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーガード(ゴールド) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。※アルミマスターシリンダーキャップとの併用不可。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500-1830910 1個

5. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005030 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&レッド

6. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
524-0005090 1個 タイプ5(P41.7) ブラック&ガンメタ

7. ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】脱着が簡単に出来るキー付ヘルメットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-1818110 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

8. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

9. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

10. マスターシリンダーガード(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
KITACO マスターシリンダーガード(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。※アルミマスターシリンダーキャップとの併用不可。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500-1830900 1個

11. 3WAYプラグレンチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 3WAYプラグレンチ 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 全長(mm) タイプ 適合
674-0400011 1個 115 ロング Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)

12. フェンダーレスKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フェンダーレスKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テール周りをフェンダーの無いすっきりしたスタイルに変更し、軽快感を与えます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
691-1818000 1セット CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

13. ハンドルレバーS(HR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-61130 1個

14. ハンドルレバーS(HR13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-61130 1個

15. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。脱着が簡単に出来るキー付ヘルメットホルダー。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-1818100 1個 CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-)

16. マスターシリンダーガード(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーガード(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】転倒時に破損しやすいマスターシリンダーを守ります。カラフルなアルマイト処理を施しました。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。※アルミマスターシリンダーキャップとの併用不可。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
500-1830930 1個

戻る ページ 1 次へ