ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式 カスタムパーツ(ボディ) KITACO製

MF02 ■モデル名:CN2503-2/4-3/5/6 ・TypeXX

ホンダ フュージョンTypeX [250cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF02 原動機型式 MF01E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 2000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 66J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 MF02 ~ TypeXスペシャル
2003 ~ 2003 MF02 2000001 ~ 2003/2月
メッキハンドル&ハンドルポスト、ショートスクリーン、シーシーバー装備。
バックレスト採用、など。
エアインジェクションシステム(二次空気導入装置)採用、強化ロックとアラーム機能標準装備。
カラー設定
・ピュアブラック
・パールシーシェルホワイト
・キャンディタヒチアンブルー
カラーオーダープラン設定あり。(7色)
2004 ~ 2004 MF02 2100001 ~ TypeXX
TYPE-Xをベースにアンダーカウルをボディ同色ペイント。前後ホイールブラック仕上げ等。
2005 ~ 2005 MF02 2200001 ~ 2005/1月
カラー変更
2006 ~ 2007 MF02 2300001 ~ マイナーチェンジ
マルチリフレクターヘッドライト採用
ミラー取付位置をハンドル部に変更
サイズ:2265/805/1095/160

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ミラーホールカバー KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO ミラーホールカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】バックミラーをハンドルマウントにした際、ミラー取り付け穴を埋めるドレスアップパーツ。フロントカウルをスタイリッシュに仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
562-1700600 1個 フュージョン/SE/TypeX(MF02)

2. *RショックLD SC293 FUSION KITACO

販売価格(税別)    
KITACO *RショックLD SC293 FUSION 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1700720 1個

戻る ページ 1 次へ