ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)製
SC65 (Type2)ローハンドル PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1100 [1100cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS(247kg) コンバインドABS(前後輪連動) |
2010 ~ 2011 | SC65 1000001 ~ 1099991 | STD ABS無し(243kg) 2010/2月 Type1に比べハンドルグリップ部を30mm低く23mm前方に、また幅を40mm狭く設定 空冷4stDOHC直列4気筒エンジン新開発。5速トランスミッション、PGM-FI採用。 キャタライザ搭載、二輪車排出ガス規制適合。 2眼タイプメーター(アナログ速度計、回転計)、メインスタンド、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)標準装備。 カラー設定 ・パールミルキーホワイト ・キャンディーグローリーレッド ・ダークネスブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1110010 | 1個 | CB1100 10-17/EX 14-17/RS 17 |

【特長】アイコンを使った表示とスリムなデザインを採用し、よりシンプルに進化した新型スイッチキット。TYPE-1同様、車種別にカプラーオンでの装着が可能です。スーパースポーツや最新ネイキッドモデルのハンドル廻りをスッキリと仕上げます。ヘッドライトのオン・オフ機能を廃したシンプルな構成。キル・スターター・ハザード(純正装備車のみ作動)の3機能を搭載。別売りのスロットルキットとの組み合わせでハンドル廻りもスッキリ。ブレーキスイッチとハザード用のハーネスは分けられ、 装着時間を大幅に軽減。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1381412 | 1セット | CB1100/ABS 10-14(国内仕様/TYPE-1/2)/CB1100EX 14 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
---|---|---|---|
1107132 | 1個 | CBR1000RR 04-07/CB1300SF 98-11/SB 05-11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/X-4/LD 97-03 | ブラック |

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1107244 | 1個 | ブラック | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/HORNET600 07-08 |

品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
---|---|---|---|
60801135 | 1個 | ポリ 100% | S |
【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
60801131 | 1セット | ブラック |

【特長】Φ28.6ハンドルに対応するハンドルポスト(クランプ)です。

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
60801130 | 1セット | シルバー |

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1107207 | 1個 | CBR1000RR 04-07/CB1300SF 98-11/SB 05-11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/X-4/LD 97-03 |

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1107246 | 1個 | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/HORNET600 07-08 |

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1107180 | 1個 | ブラック | CBR1000RR 04-07/CB1300SF 98-11/SB 05-11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/X-4/LD 97-03 |

【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1107208 | 1個 | CBR1000RR 04-07/CB1300SF 98-11/SB 05-11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/X-4/LD 97-03 |

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
1107245 | 1個 | ブラック | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/HORNET600 07-08 |

【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1107247 | 1個 | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 11(ABS可)/CB1100 10-14/1100EX/HORNET600 07-08 |

【特長】車体のラインを崩さない形状と角度にこだわり、実用性だけでなくドレスアップ効果も高いグラブバー。ステンレス製(バフ仕上げ)のバー本体は、女性でも握りやすい細身サイズ(Φ22)です。

品番 | 内容量 | 材質 | サイズ |
---|---|---|---|
1110005 | 1個 | ステンレス | Φ22 |

【特長】万が一の転倒時に、エンジンを保護します。強度を重視し、素材にはステンレスを使用。表面のバフ仕上げが、ドレスアップ効果も高めます。

品番 | 内容量 | 材質 | セット内容 |
---|---|---|---|
1110006 | 1セット | ステンレス | 左右1組 |

【特長】Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計【用途】車体の剛性アップ/ドレスアップ

品番 | 内容量 | セット内容 | 材質 | 色 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
1111019P | 1セット | 左右1組 | アルミA7NO1(CZ5D) | シルバー(バフ) | CB1100 10-17/EX 14-17/RS 17 |

【特長】車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。通常仕様のバフ仕上げに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)。【2017年11月21日出荷分より】。・バフ・ブラックアルマイトとも。 ステッカーのデザインの変更に伴い品番が変わりました。装着写真は旧デザイン仕様の場合がありますのでご注意ください。・バフのみ。 溶接箇所のビード部分がバフ仕上げになります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1111037B | 1個 | XJR1200 -97/1300 -15 |
戻る ページ 1 次へ