ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

MF11 ABS ■SM250A9/AB/AC

ホンダ フェイズ [250cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF11 原動機型式 MF11E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF11 - 1000001 ~ 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,180
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
201±2.5
レベル
(mm)
95
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 MF11 1000001 ~ ABS
2009/7月
水冷4st4バルブ単気筒エンジン搭載。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2011 ~ 2011 MF11 1100001 ~ ABS
2011/2月 仕様一部変更
ゴールドFブレーキキャリパー。
ボディと同色ロアカウル、サイドカバー。
グレーメタリックホイール、マフラープロテクター。
カラー変更
・パールサンビームホワイト
2012 ~ 2016 MF11 1200001 ~ ABS
2012/2月 カラー変更
・グラファイトブラック(新色)

最終モデル

適合車種からパーツを絞込み検索

84件中 81件~84件

並び替え:

81. マシンドブレーキレバーFメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーFメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151125 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

82. マシンドブレーキレバーRシルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126-03 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

83. マシンドブレーキレバーRメッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドブレーキレバーRメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
151126 1個 フォルツァX MF08/MF10(04-08)・フォルツァZ MF08/MF10(04-08)・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・フェイズ

84. マスターシリンダーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新採用のサンダーボルトと新開発コンパウンドにより、さらなるグリップと耐久性を獲得。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
151053-03 1個 フォルツァX MF08(04-07)・フォルツァZ MF08(04-07)MF10不可・フォルツァ MF06・フォルツァX MF06・スカイウェイブ250(43A/44A/45A/46A)・スカイウェイブ400(43A/44A/45A/46A) スカイウェイブTYPE-SSは使用不可。・フェイズ・フュージョン250(90-)

戻る ページ 1 2 3 次へ