ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式 カスタムパーツ(ボディ) POSH Faith製

MC23 ■モデル名:CB250FM/FP

ホンダ JADE ジェイド [250cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC23 原動機型式 MC14E 直列4気筒 水冷
フレームNo MC23 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,060
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク 725 メーター スロットル
ブレーキ前 790 ブレーキ後 650 備考 スロットル:740/730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
310
レベル
(mm)
119
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 MC23 1000001 ~ カムギアトレーン(カムシャフトを歯車で駆動する方式)機構採用。
1993 ~ 1996 MC23 1200001 ~ マイナーチェンジ(最終モデル)
スラッシュエスの仕様を取り込み、エンジンをグレーメタリック、カバー類バフ仕上げ、シート肉厚化やレザーの変更、メーターケースメッキ化、タコメーター大型化、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470170 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

2. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470171 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

3. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470172 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.)

4. マスターシリンダーガード POSH Faith

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
4営業日後以内
POSH Faith マスターシリンダーガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
470173 1個 CB400SF/バージョンS/R・CB400FOUR(NC36)・X-4・(CB1000SF・CBR600F・JADE・STEED400/600・etc.) チタン

戻る ページ 1 次へ