ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

JA07 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA07 原動機型式 JA07E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA07 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,830
スプロケット
14 34 二次減速比 2.428
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,040
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 93
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 JA07 ~ 2010/2月
カラー追加
・コルチナホワイト(新色)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)
2009 ~ 2009 JA07 1000001 ~ 2009/6月
PGM-FI採用。
平成19年度排出ガス規制対応。
シリーズ初新設計パイプバックボーンフレーム採用。
ボトムリンク式からテレスコピックフォークへ。2段クラッチ、オイルジェットなど新機構採用。
メインキー一体式ハンドルロック、左側配置水平タイプウインカースイッチに変更、など。
カラー設定
・コスタブルー
・アバグリーン
2011 ~ 2011 JA07 1100001- ~ 2010/8月
カラー追加
・プコブルーR(新色)
・バージンベージュR(新色)
・コルチナホワイト(継続)
・コスタブルー(継続)
・アバグリーン(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. フロントホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
CF POSH フロントホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853620 1セット

2. リアホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
CF POSH リアホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853630 1セット

3. スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
CF POSH スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SUPER CUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
853635 1セット

4. ダブルショートブレーキレバー CF POSH

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
2営業日後以内
CF POSH ダブルショートブレーキレバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】S/カブ110、JA07

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
856500 1セット

5. レーシングホイールベアリングキット CF POSH

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
CF POSH レーシングホイールベアリングキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーCUB110

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850600 1セット

6. チェンジロッドサポート Black CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858135 1セット

7. チェンジロッドサポート Gold CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Gold 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858136 1セット

8. チェンジロッドサポート Silver CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Silver 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858137 1セット

9. チェーンアジャスターセット SUS SUPER CUB110 CF POSH

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
2営業日後以内
CF POSH チェーンアジャスターセット SUS SUPER CUB110 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
858831 1セット

戻る ページ 1 次へ