ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

HA02 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 1500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 HA02 1500001 ~ 1524072 フロントキャリア、燃料計付き
1988 ~ 1991 HA02 1600001 ~ 1709092
1992 ~ 1992 HA02 1800001 ~ 1837169 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
左ミラー標準装備。
1993 ~ 1994 HA02 1900001 ~ 1950956
1995 ~ 1996 HA02 2000001 ~ 2056123
1997 ~ 1998 HA02 2100001 ~ 2167704 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 HA02 2200001 ~ 2499999 デラックス(D)
1998/12月
マフラーガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. フロントホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
CF POSH フロントホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Newカブ70/90

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
851620 1セット

2. フロントホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
CF POSH フロントホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850620 1セット

3. リアホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
CF POSH リアホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850630 1セット

4. スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
CF POSH スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850635 1セット

戻る ページ 1 次へ