ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式 カスタムパーツ(ボディ) CF POSH製

C50 ■モデル名:セル無(3速)C50LV/LW/LX ・セル付(4速)C50LMV/LMX

ホンダ リトルカブ [50cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-C50 原動機型式 C50E 4st単気筒 空冷
フレームNo C50 - 4300001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 C50 4300001 ~ 1997/8月
セル無し(キック式)。3速ミッション。
1998 ~ 1998 C50 4400001 ~ 1998/7月
50thアニバーサリーモデル(3000台限定)
セル無し(キック式)
サイドカバーに50周年記念スペシャルエンブレム、C100調タンクサイドステッカー、特別仕様スペシャルキー付属。
1998 ~ 1998 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル無し(キック式)
1998 ~ 1999 C50 4500001 ~ 1998/12月
セル併用タイプ追加。4速ミッション。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. フロントホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
CF POSH フロントホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850620 1セット

2. リアホイールベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
CF POSH リアホイールベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850630 1セット

3. リトルカブ_チェンジロッドサポート Black CF POSH

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
CF POSH リトルカブ_チェンジロッドサポート Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12VMonkey

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
850135 1セット

4. リトルカブ_チェンジロッドサポート Gold CF POSH

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
2営業日後以内
CF POSH リトルカブ_チェンジロッドサポート Gold 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】12VMonkey

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
850136 1セット

5. スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット CF POSH

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
CF POSH スプロケットホルダーベアリング&ダストシールセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】リトルカブ

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
850635 1セット

6. SUSチェーンアジャスターセット CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH SUSチェーンアジャスターセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ
850831 1セット S/リトル,カブ

7. ミニタルグリップ ピンク CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH ミニタルグリップ ピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 タイプ
811383 1個 カブタイプ

戻る ページ 1 次へ