ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製

SC35A* 欧州 PGM-FI H.I.S.S採用 ■モデル名:CBR1100XXW

ホンダ CBR1100XX スーパーブラックバード [1100cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC35 原動機型式 SC35E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC35A* - WM100001 ~ 排気量 1,137
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,160
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EHVX-9/IMR9C-9H 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 256
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,300 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:650/650 ブレーキ前:ダイレクト(R)760・(L)810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
3.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2007 SC35A* ~ 後期型
排気ガス浄化装置追加。
125psにデチューン、スクリーンサイズアップ、リアウィンカー形状変更。
1999 ~ 2001 SC35A* WM100001 ~ 中期型
キャブレター廃止。PGM-Fi仕様に変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

55件中 41件~55件

並び替え:

41. F 350-17 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28310003 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

42. ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28711102Q 1本 CBR1100XX 97-05/X-11

43. R 600-17 BLK [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 BLK [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールとしての性能・耐久性をバランスよくクリアしたモデルです。シャフトドライブのV-MAX用もラインナップします。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28211102Q 1本 CBR1100XX 97-05/X-11

44. F 350-17 ブロンズ [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28314003 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

45. F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28710003Q 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

46. R 600-17 WHT [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28710102 1本 CBR1100XX 97-05/X-11

47. F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28213003Q 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

48. R 600-17 WHT [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) R 600-17 WHT [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28310102Q 1本 CBR1100XX 97-05/X-11

49. F 350-17 BLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28311003 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

50. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28214003 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

51. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28214003Q 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

52. F 350-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28210003 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

53. F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28210003Q 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

54. F 350-17 Gメタ [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28313003Q 1本 CBR1100XX 99-05/X-11

55. ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ZZR1400 06-11/ZX-14R 12-20 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28314102 1本 CBR1100XX 97-05/X-11

戻る ページ 1 2 次へ