ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

MD44 PGM-FI ■STD・TypeLD・STD ABS・TypeLD ABS

ホンダ CRF250 RALLY [250cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MD44 原動機型式 MD38E 4st単気筒 水冷
フレームNo MD44 - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ8V(縦置) 全長 2,210
スプロケット
14 40 二次減速比 2.857
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,425
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.400 L
フィルタ
交換時
1.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MD44 1000001 ~ STD(155kg)・STD ABS(157kg)
全長2210×幅900×高1425
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
2017/2月
アドベンチャーモデル。
スロットルボディー口径大径化、マフラー内部2室構造。
大型フローティングウィンドスクリーンと、フレームマウントされた左右非対称二眼高輝度LEDヘッドライト。
10L大容量フューエルタンク、エアプレーンタイプヒンジ式タンクキャップ。
新設計フロントフォーク、リンク、コンロッド、
カラー設定
・エクストリームレッド

TypeLD(154kg)/TypeLD ABS(156kg)
前後サスペンション変更、シート高65mmダウン。
全長2175×幅900×高1360
2018 ~ 2018 MD44 1000001 ~ TypeLD(154kg)・TypeLD ABS(156kg)
全長2175×幅900×高1360
2017/2月
カラー追加
・エクストリームレッド
2018 ~ 2018 MD44 1100001 ~ 1199999 STD・STD ABS
2018/2月
カラー追加
・ブラック(新色)※ABSのみ
・エクストリームレッド(継続)
2018 ~ 2018 MD44 1100001 ~ 1199999 TypeLD・TypeLD ABS
2018/2月
カラー追加
・ブラック(新色)※ABSのみ
・エクストリームレッド(継続)
2019 ~ 2019 MD44 1200001 ~ STD ABS
ABS標準装備。(リア側キャンセル可能)
Fフォークをブロンズに変更。
2019/3月
カラー追加
・エクストリームレッド
・ブラック
2019 ~ 2020 MD44 1200001 ~ TypeLD ABS
ABS標準装備。(リア側キャンセル可能)
Fフォークをブロンズに変更。
2019/3月
カラー追加
・エクストリームレッド
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013320 1個 CRF250 RALLY 17-19(ABS車含)*TYPE-LD不可

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013321 1個 CRF250 RALLY 17-19(ABS車含)*TYPE-LD不可

3. コンビKIT [22013320+22013321] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
出荷目安:63日
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22013320+22013321] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22013322 1個 CRF250 RALLY 17-19(ABS車含)*TYPE-LD不可

戻る ページ 1 次へ