ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(ボディ) GILLES TOOLING製
SC54 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS(266kg) 2005/2月 ABS搭載。 シート下大容量約11L(STDは12L)スペース確保。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド |
| 2005 ~ 2005 | SC54 1200001 ~ | STD ABS無し(260kg) 2005/2月 CB1300SFをベースとし、ハーフカウル装備。角型マルチリフレクターヘッドライト、スモークスクリーン採用。 新形状サイドカバー(左右計20mmスリム化)採用。 シート下大容量約12L(ABSは11L)スペース確保。 Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備。 カラー設定 ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・ダークネスブラックメタリック×ヘビーグレーメタリック(ABSには無し) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ | スペシャル ABS 2006/3月 シート、フレーム、Fフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバーをゴールド、エンジンをブラックに塗装。 |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS 2006/1月 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続) |
| 2006 ~ 2006 | SC54 1300001 ~ 1399999 | STD ABS無し 2006/1月 ウィンカーレンズ(スモーククリア)、Rサススプリング(ファイティングレッド)カラー変更。 カラー追加 ・デジタルシルバーメタリック(新色) ・パールフェイドレスホワイト×キャンディーアルカディアンレッド(継続) |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/1月 カラー変更 ・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS 2007/4月 カラー追加 ・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/1月 前後ホイールをマットアクシスグレーメタリック。 カラー変更 ・パールサンビームホワイト×キャンディーアルカディアンレッド ・サハラブルーメタリック×パールコロナドブルー |
| 2007 ~ 2007 | SC54 1400001 ~ | STD ABS無し 2007/4月 カラー追加 ・アイアンネイルシルバーメタリック×ヘビーグレーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| H08B | 1セット | BLK | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可) |
【特長】2000年にドイツで誕生した新進メーカーのギルズツーリング。パーツ製作におけるほぼ全ての工程を自社生産できるシステムを備え、その機能性・クオリティ・デザインは欧米諸国において非常に高い評価を得ています。軽量&高強度(A7075材)。強度を落とすことなく細部にまで肉抜き加工を施し、軽量化を図っています。3Dカーボンヒートプロテクター。質感の高いドライカーボン製のヒールガードを装備。立体的な形状を持ち、マシンのホールド性を高めます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| H08G | 1セット | GLD | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可) |
【特長】転倒によるエンジンやフレームへのダメージを軽減するアイテム、IP(インパクトプロクション)パッド。内部の緩衝材が転倒時の衝撃を吸収し、フレームおよびエンジンへのダメージを軽減します。また、車種専用設計により取り付けも簡単。もしもの時のために、車体だけでなく精神的なショックも軽減します。本体には強度や耐衝撃性に優れたPOM(ポリアセタール)を採用 。内部の緩衝材が衝撃を吸収 。プラグは滑りの良いプラスチックを採用 。車種専用設計で簡単取り付け。ステーは適度にしなりがあり、折れにくいスチール製パウダーコート仕上げ
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| IP-HO13-B | 1セット | CB1300SF 03-11/SB 05-11/ST 10-11(ABS可) |
戻る ページ 1 次へ