ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

RC42 ■モデル名:CB750F2N/F2T

ホンダ CB750 [750cc] 1992-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC42 原動機型式 RC17E 直列4気筒 空冷
フレームNo RC42 - 1000001 ~ 排気量 747
タイヤ
120/70 R 17 58V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FB14-A2 全長 2,155
スプロケット
15 40 二次減速比 2.670
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110+♯112
ケーブル長
クラッチ 1,030 チョーク 920 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 770 備考 スロットル:890/905 ブレーキ前:マスターからジョイント450・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1994 RC42 1000001 ~ 1992/2月
空冷4サイクルDOHC直列4気筒エンジン搭載。
オイルクーラー標準装備、油圧式バルブクリアランスオートアジャスター、自動調整カムチェーンテンショナー採用、ダンパー構造Fサス、リザーバータンク付Rサス、大容量燃料タンク(20L)、など。
1995 ~ 2000 RC42 1100001 ~ 114999 1995/5月 カラー変更
・キャンディリバイヴレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー Low 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL049K 1本 CB750 01-08 ブラック アルミ 14

2. EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) 1本
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 絞り角(°) 立ち上がり角(°)
EBF049K 1本 純正バーエンド使用不可 ブラック 28 73

3. イージーフィットバー スチール EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー スチール 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。【用途】ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ18)をご利用下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBF049C 1本 CB750 01-08 クロームメッキ スチール 18.2

4. イージーフィットバー Low EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) イージーフィットバー Low 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「車種専用 ボルトオンハンドルバー」 ノーマルハンドル形状をベースに、グリップ部分が平行移動したデザイン。角度はノーマルと同等ですので、イメージを損なうことなく、良質のライディングポジションを形成することができます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 材質 内径(Φ)
EBL049S 1本 CB750 01-08 シルバー アルミ 14

5. EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) 1本
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合 絞り角(°) 立ち上がり角(°)
EBF049S 1本 純正バーエンド使用不可 シルバー 28 73

戻る ページ 1 次へ