ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式 カスタムパーツ(ボディ) EFFEX(エフェックス)製

SC83 PGM-FI ABS ■STD・DCT

ホンダ レブル1100 [1100cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC83 原動機型式 SC83E 直列2気筒 水冷
フレームNo SC83 - 1000001 ~ 排気量 1,082
タイヤ
130/70 B 18 63H TL 180/65 B 16 81H TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,240
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
SILMAR8A9S 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 233
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2021/3月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2021 ~ 2022 SC83 1000001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2021/5月
水冷4stOHC4バルブ直列2気筒。
分離加圧式ピギーバックタイプRサス採用。
グリップヒーター、ETC2.0車載器装備。
直径120mm丸型ネガティブLCDスピードメーター採用。
カラー設定
・ガンメタルブラックメタリック
・ボルドーレッドメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2023 ~ 2023 SC83 1100001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
2023/2月
カラー変更
・イリジウムグレーメタリック
・ガンメタルブラックメタリック
2024 ~ 2024 SC83 1200001 ~ STD(全長2240×幅850×高1115×223kg)
DTC(全長2240×幅830×高1115×233kg)
カラー変更
フレーム色マットブラック。
・イリジウムグレーメタリック(AR-J)
・ガンメタルブラックメタリック(継続)ホイール色ブロンズへ変更。(AR-3J)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL)  体圧分散 EHZ3332 EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) GEL-ZAB C(ゲルザブC) Rebel1100/DCT/T/T DCT用 エクスジェル (EXGEL) 体圧分散 EHZ3332 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EHZ3332。販売備考:シートカバータイプのゲルザブです。(紐とコードストッパーで固定)/Rebel1100専用。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21-23。ホンダ[HONDA] Rebel1100 DCT 21-23。ホンダ[HONDA] Rebel1100T 23。ホンダ[HONDA] Rebel1100T DCT 23。厚み:17。タイプ:かぶせるタイプ。色[カラー]:ブラック。サイズ:370(長さ)×80(前幅)×315(後幅)/高さ40(前)×190(後ろ)mm、座面部位厚さ:17mm。材質[素材]:表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン。仕様:レブル 250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。型番:EHZ3332。関連商品:品番:EHZ3533

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合 材質 厚さ(mm)
EHZ3332 1個 レブル250/500用の車輛のシートの上からかぶせていただきご使用方法いただく製品です。 ホンダレブル250/500用 表面:合皮、内部:EXGEL・ウレタン、裏地:クロロプレン 17

戻る ページ 1 次へ