ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

JC61 国内モデル 後期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1300001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 JC61 1300001 ~ 2016/6月 マイナーチェンジ
外観一新。新設計LEDヘッドライト採用。シートの形状や前後位置、ハンドル位置、カウル形状変更。ヒンジ式のタンクキャップ新採用。
リトラクタブルキー、Honda二輪初採用。(イグニッションキーのブレード部を持ち手に収納可能としたフォールディング機能付き)
カラー設定
・レモンアイスイエロー
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

43件中 1件~40件

並び替え:

1. GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) Gクラフト

販売価格(税別) 8,498 税込9,348
出荷目安:7日
Gクラフト GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32103 1個 対応

2. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90528 1本 T/S +10スタビ付き 対応

3. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:7日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31198 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 30mmUP 対応

4. 後期型GROM用 グロムバー タイプ3 Gクラフト

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
出荷目安:13日
Gクラフト 後期型GROM用 グロムバー タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップで、車両の取り回しやタンデムライダーには必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32145 1個 対応

5. 後期型GROM用 フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:13日
Gクラフト 後期型GROM用 フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルマフラー、ウィンカー対応。2016年モデル専用。32145グロムバータイプ3と同時装着可能。31176アルミビレットリアキャリアと同時装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
33430 1個 ナンバー灯、リフレクター ブラック 対応

6. アルミフレーム GC-021 Gクラフト

販売価格(税別) 239,800 税込263,780
出荷目安:183日
Gクラフト アルミフレーム GC-021 1台
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。。メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。●ネック角度: 24 度。ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm)。●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg)。※タンデム不可。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です)。※スタンドホルダーが必要です。(スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください)。※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39999 1台 対応

7. GROM用スタンドホルダー Gクラフト

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Gクラフト GROM用スタンドホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。品番39999アルミフレームを使用する際使います。取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
30106 1個 対応

8. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90519 1本 T/S +10 対応

9. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90526 1本 T/S +0 スタビ付き 対応

10. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90527 1本 T/S +6 スタビ付き 対応

11. GROM シングルサイドスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 269,800 税込296,780
出荷目安:183日
Gクラフト GROM シングルサイドスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。。キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。カニブレンボ ブレンボ2P。。ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。60444-3。。※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J)。※リアショックはGROM用が使用できます。※スイングアームの長さは+6cmロング相当。※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用)。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
60758 1本 対応

12. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90517 1本 T/S +0 対応

13. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
出荷目安:33日
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 RoHS指令(10物質対応)
90518 1本 T/S +6 対応

14. フェンダーレスKIT Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
Gクラフト フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33431 1個 A2017/A5052材 シルバー GROM(後期型)2016年モデル専用 対応

15. フェンダーレスKIT Gクラフト

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:7日
Gクラフト フェンダーレスKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33432 1個 A2017/A5052材 ゴールド GROM(後期型)2016年モデル専用 対応

16. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別) 5,498 税込6,048
出荷目安:10日
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31196 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 20mmUP 対応

17. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90515 1本 STD +6

18. ハンドルアップスペーサー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハンドルアップスペーサー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 材質 仕様 RoHS指令(10物質対応)
31197 1個 GROM・ズーマーX A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ 25mmUP 対応

19. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31050 1セット 40mm

20. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31051 1セット 60mm

21. GROM RSフォーク用 ステムキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM RSフォーク用 ステムキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】RS125用フロントフォークを、GROMに装着することができます。ハンドルロック使用可能。GROMノーマルホイール専用。GROMノーマルフェンダー使用可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 付属品 仕様 オフセット RoHS指令(10物質対応)
31134 1セット ステンレステーパーボルト・ハンドルクランプ フォークピッチ:204mm、フォーククランプ位置:20mmダウン 22(ノーマルステム同寸) 対応

22. GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA MSX125/GROM用 エンジンカバーボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MSX125、GROM用エンジンカバーボルトセットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
35022 1セット

23. GクラフトASIA GROM グラブバー ショットブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM グラブバー ショットブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用グラブバーです。ショットブラック、ショットゴールドの2色設定。(つや消しタイプです)。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35006 1個 対応

24. GクラフトASIA GROM グラブバー ショットゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM グラブバー ショットゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用グラブバーです。ショットブラック、ショットゴールドの2色設定。(つや消しタイプです)。。A6063、SS400材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35007 1個 対応

25. GクラフトASIA GROM用シフトガイド ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド ブラック 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35015 1個

26. GクラフトASIA GROM用シフトガイド ゴールド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35016 1個

27. GクラフトASIA GROM用シフトガイド レッド Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド レッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35017 1個

28. GクラフトASIA GROM用シフトガイド シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM用シフトガイド シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。。ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
35014 1個

29. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90516 1本 STD +10

30. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90523 1本 STD +0スタビ付き

31. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90524 1本 STD +6スタビ付き

32. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90525 1本 STD +10スタビ付き

33. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35028 1個 ゴールドアルマイト GROM/MSX125 対応

34. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90514 1本 STD +0

35. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90529 1本 T/Sミニ+0スタビ付き

36. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90530 1本 T/Sミニ +6スタビ付き

37. GROM/MSX125用アルミスイングアーム Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM/MSX125用アルミスイングアーム 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM/MSX125用アルミスイングアームです。7N01 材使用 バフ仕上げ。スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)。スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。。ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。(品番:60909のみの単体注文はできません。)。。●推奨チェーンリンク数。+0cm:変更無し。+6cm:120。+10cm:130。※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。。●推奨ブレーキホース長。+0cm:ノーマル(550mm)。+6cm:610mm。+10cm:650mm。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※フェンダーステーは付いておりません。別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様
90531 1本 T/Sミニ +10スタビ付き

38. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35026 1個 シルバーアルマイト GROM/MSX125 対応

39. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35029 1個 レッドアルマイト GROM/MSX125 対応

40. GクラフトASIA コンプレッションアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA コンプレッションアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GクラフトASIA。※こちらはGクラフトアジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
35027 1個 ブラックアルマイト GROM/MSX125 対応

戻る ページ 1 2 次へ