ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

MC51 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CBR250RR [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC51 原動機型式 MC51E 直列2気筒 水冷
フレームNo MC51 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,065
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR8C9 本数 2
全幅 725
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,095
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS(167kg)
2017/5月
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2017 ~ 2017 MC51 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(165kg)38ps。
2017/5月
フルモデルチェンジ
水冷4stDOHC直列2気筒250ccエンジン搭載。
灯火器類は全て高輝度LED採用。
カラー設定
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2018 ~ 2018 MC51 1100001 ~ 1199999 STD ABS(167kg)
2018/4月
カラー追加
・パールグレアホワイト(新色)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・ソードシルバーメタリック
・ヴィクトリーレッド
2019 ~ 2019 MC51 1200001 ~ STD ABS(167kg)
2018/11月
マットガンパウダーブラックメタリックのストライプデザイン変更、パールグレアホワイトのアンダーカウルカラー変更(グレー→ブラック)。
カラー変更
・グランプリレッド(新色/11月)
・マットガンパウダーブラックメタリック(11月)
・パールグレアホワイト(11月)
・グランプリレッドストライプ(新色/12月)
2020 ~ 2021 MC51 1300001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2020/9月
一部仕様変更。トータルコントロール性能進化、新形状ピストン(ピストンリング溝錫メッキ処理、浸炭コンロッド採用)、点火時期・吸気系部品最適化、マフラー内部構造変更などで出力アップ。
アシストスリッパークラッチ標準装備。クイックシフターを設定(従来モデルへの取り付け不可)。
新デザインのストライプ採用、全カラーにゴールドホイール変更。
カラー変更
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト
・グランプリレッド
2022 ~ 2022 MC51 1400001 ~ STD ABS(168kg)41ps。
2022/1月
カラー変更
・グラファイトブラック(新色)
・グランプリレッド(ストライプ)
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CBR250RR用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CBR250RR用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。安心の車検対応。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71523 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット シルバー、ブラック 対応

2. CBR250RR用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CBR250RR用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。安心の車検対応。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71524 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット ゴールド、ブラック 対応

3. CBR250RR用フェンダーレスキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト CBR250RR用フェンダーレスキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)。安心の車検対応。純正ウィンカー対応。ボルトオン装着可能。全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 付属品 RoHS指令(10物質対応)
71522 1個 専用LEDナンバー灯、リフレクターキット ブラック 対応

戻る ページ 1 次へ