ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 カスタムパーツ(ボディ) Gクラフト製

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. CT125用 ワイドアジャストスタンド Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:29日
Gクラフト CT125用 ワイドアジャストスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質 調整範囲(mm) 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32613 1個 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック 140~200 CT125(JA55) 対応

2. モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ Gクラフト

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 ビレットリアマスターキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しのおしゃれなリアマスタータンク用のキャップです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31275 1個 A6061 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

3. モンキー125用 テールランプカバー Gクラフト

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 テールランプカバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】テールランプのドレスアップと破損を抑制します。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31253 1個 A5052材 バフ仕上げ モンキー125 対応

戻る ページ 1 次へ