ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 カスタムパーツ(ボディ)
HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8
ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2006 | HD13 1000001 ~ 1099999 | 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能) 空冷4stOHC単気筒。 エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。 タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。 ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。 カラー設定 ・エクストリームレッド ・ブラック |
| 2007 ~ 2007 | HD13 1100001 ~ 1199999 | 2006/12月 エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。 ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。 カラー変更 ・エクストリームレッド ・ブラック |
| 2008 ~ 2008 | HD13 1200001 ~ | 2008/1月 フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。 タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。 ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。 カラー変更 ・ロスホワイト ・エクストリームレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 498-1418000 | 1個 | エイプ50/FI/D(AC16-1000001-1599999/AC16-16000001-/AC18)・エイプ100/D(HC07/HC13)・XR50モタード(AD14)・XR100モタード(HD13)・NS-1(AC12)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSF100・NSR-MINI・ズーマーX(JF52) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 220174 | 1個 | NSR50・NS-1・ストリートマジック・ドリーム50・TZR50/R・TZM50R・RZ50(98)・XR50/100 Motard | メッキ |
【特長】ミニ対応の左側スイッチキット。ブラックボディに、レッドとイエローのボタンを配置。デザインと使いやすさを同時に追求するとともに、コストパフォーマンスにも優れます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 30100041 | 1セット | XR50 -07/100 -08 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11083 | 1セット | 型式:HD-13 | XR100 Motard 05-08 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 68556 | 1セット | XR100モタード(05-08・HD13)・XR50モタード(05-07/11・AD14) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 66681 | 1セット | APE100(XZ100/2/3/4/6/7・HC07-1000001-1499999)・XR100モタード(XR100M/5/7・HD13-1000001-) |
【特長】停車時にヘルメットを持ち歩くのは大変だが、純正ヘルメットホルダーは使いづらい!そんな状況を改善してくれる、デイトナのヘルメットホルダー商品!状況に応じた各種アイディア商品が、停車時の煩わしい状況を快適にしてくれます!命を守る高価なヘルメットを快適にホールドしてくれる商品群を使って楽しいエンジョイバイクライフ!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 79400 | 1個 | CB750(08)/CB400SB(12)/XJR400(03)/CB400SF(14-)他 汎用 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65657 | 1個 | メッキ | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65658 | 1個 | シルバー | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65660 | 1個 | ブラック | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65661 | 1個 | メッキ | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0025 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-09-0018 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 65659 | 1個 | ブラック | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-09-0037 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 270640 | 1個 | モンキー/ゴリラ(Z50JZ-)・12Vモンキー/ゴリラ・APE50/100・XR50/100Motard・NSR50/80/Mini,NS-1 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295131 | 1個 | APE50/100・XR50/100 Motard |
【特長】7N01材、A2017材、A5083材、A5052使用。バフ仕上げ ピポット部分はNSR95以降と同じニードルベアリング仕様を標準設定。専用シャフトとダストカバーは付属。XRモタードスイングアームと同寸。ホイールはスズキのスクーターZZ(12インチ2.75J)を加工して装着(スイングアームに付属します)。。シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。サスペンションは純正と同じくリンク式。ディスクローターはΦ190用(リード90 【ホンダ純正品番45121-GW2-000ZA】や、BREAKING【品番H032FID】が装着できます。。チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。キャリパーは、64mmピッチの削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-60-01)(別売り) 、削り出しブレンボレーシングタイプリアキャリパー(品番 X20-61-01)(別売り) が装着できます。取り付けピッチ64mmと84mmの2タイプを注文時にご指定ください。(通常のカニブレンボは干渉するため装着できません。)。84mmはビームーンファクトリー製キャリパーとなります。。ハブダンパーは標準装備。ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。スプロケット部はNSR用を使用することで、大径ベアリングを採用し、耐久性の向上を実現しています。。※推奨タイヤサイズ120/80-12(ブリジストン) ディスクローター、キャリパー、スプロケットは付属しません。別途購入となります。※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 60648 | 1本 |
【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 32091 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 224175 | 1個 | XR50/100 Motard 純正品番 44830-KTK-000に対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295155-AN | 1個 | APE50/100・XR50/100Motard |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 295155 | 1個 | エイプ50/100・XR50/100モタード |
【特長】4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 61189 | 1個 | APE100/TypeD(02-08/HC07/HC13)・APE50/TypeD(01-08/AC16/AC18)・XR100モタード(05-08/HD13)・XR50モタード(05-07/AD14) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0043 | 1個 |
【特長】LCDデザイン、操作系、回路設計のすべてを一新し、スーパーマルチDNメーターが「より使い易く」「より丈夫」に。入力電源への適応力(耐電圧と安定性)と、タコメーターの信号読み込み性能を大幅に向上し、様々なバイクでご使用いただけます。また、別体タイプの速度センサーを小型化(従来比約半分)し、取り付けの自由度も大幅に向上しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 05-05-0808 | 1個 | XR50/100 Motard(バッテリーキット装着車)用 |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1138300 | 1個 | APE50(AC16-1300001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・モンキーバハ(ALL)・CRM50(AD13)/CRM80(HD12) |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115A10 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | *(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115A20 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | *(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB115A30 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 300mm ロング | *(APE50/100TypeD) スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 *(APE50/50TypeD) スロットル:A.675 クラッチ:910 ブレーキ:1030 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115A10 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 100mm ロング | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115A20 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 200mm ロング | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 |
【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | アウター/インナー | 仕様 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JM115A30 | 1本 | APE100[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR100 MOTARD APE50[エイプ]((AC16/AC18/HC07/HC13) XR50 MOTARD | [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 | 300mm ロング | スロットル:A.790 クラッチ:910 ブレーキ:1300 |
【特長】車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。品番30333,32091スタンドホルダー対応。品番30334エンジンマウント対応。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 39907 | 1個 |
【特長】XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90417 | 1本 | 対応 |
【特長】XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90418 | 1本 | 対応 |
【特長】XR50/100モタード、NSR50/80(エイプタイプD)のホイールが装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。スイングアーム内側にコの字型のブレーキストッパーが溶接されています。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※リアショックはXRモタード純正(リンク式)対応。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90419 | 1本 | 対応 |