ホンダ RVF750 [750cc] 1994-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

RC45 ■モデル名:RVF750RR/S

ホンダ RVF750 [750cc] 1994-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC45 原動機型式 RC45E V型4気筒 水冷
フレームNo RC45 - 1000001 ~ 排気量 749
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS 全長 2,110
スプロケット
17 40 二次減速比 2.350
プラグ
CR9EHVX-9 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 211
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ H4R1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 18w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
445
レベル
(mm)
90
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.60 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1999 RC45 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

81件中 81件~81件

並び替え:

81. スムースフィットレバー ブラック EAL016K EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) スムースフィットレバー ブラック EAL016K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EAL016K。販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:。ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 97-07。ホンダ[HONDA] VFR800 [RC46] 02-05。ホンダ[HONDA] RVF750 [RC45] 94-96。色[カラー]:ブラック(アルマイト)。材質[素材]:アルミ。型番:EAL016

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 型番 適合メーカー
EAL016K 1個 アルミ ブラック(アルマイト) EAL016 ホンダ

戻る ページ 1 2 3 次へ