ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 カスタムパーツ(ボディ)

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1,227件中 1,201件~1,227件

並び替え:

1201. コンパクトクロック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトクロック 1個
レビュー: 3.25(4)

【特長】日常生活防水のコンパクトクロック

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 寸法(mm) 使用電池 タイプ
62469 1個 W37×H25×D10 クリアーボディ LR1130 ライト付

1202. IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。インナーフォークの減衰特性を見直し、オイルダンパーのオイル通路断面積を最適化しました。乗り心地と路面追従性が向上されました。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。ダンパーシャフトは耐摩耗性、耐触性、耐焼付性、疲労強度に優れるイソナイトS処理を採用し、摩擦によるロスがないスムーズな作動を実現。スプリングレートはダンパーの減衰特性に合わせたノーマル比約2.5%アップの6.5N/mm(スタンダードタイプ)に設定。フロントのバタつきや不安定感を解消し、踏ん張りの効く足回りにチェンジ。オイルダンパー内蔵のインナーチューブは特許出願中。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
79197 1セット モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V/Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V/Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V/Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

1203. 8インチ3.5Jフロントディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ3.5Jフロントディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34170 1セット 対応

1204. 10インチ4.0Jリアワイドディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチ4.0Jリアワイドディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
34171 1セット 対応

1205. 8インチ5.5Jリアワイドディスクセット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ5.5Jリアワイドディスクセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 セット内容 RoHS指令(10物質対応)
34185 1セット 60673 モンキー用スーパーワイドスイングアーム+10cmトリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39248 8インチ5.5Jワイドホイール 1輪
39058 スーパーワイドリヤハブ
33192 キャリパーサポート
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
対応

1206. 6インチワイドホイール 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 6インチワイドホイール 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39017 1個

1207. 8インチ3.5Jホイール 穴無し 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ3.5Jホイール 穴無し 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39310 1個 対応

1208. 8インチ4.0Jホイール 穴無し 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 8インチ4.0Jホイール 穴無し 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
39314 1個 対応

1209. ハイグレードサスペンション 330mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 330mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39600 1セット ネジ式プリロードアジャスター 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

1210. ハイグレードサスペンション 280mm Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ハイグレードサスペンション 280mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 タイプ 機能 保証期間 適合車種
39601 1セット ネジ式プリロードアジャスター 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 メーカー保証(購入から2年) モンキー125

1211. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002810 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

1212. アルミホイール5本スポーク クリアー/8-3.5J(ワイド) HenlyBegins

販売価格(税別)    
HenlyBegins アルミホイール5本スポーク クリアー/8-3.5J(ワイド) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系ホイール関連カスタムパーツを各種用意。特にハブ関連は、各種ホイールに対応し、ブレーキ関連のチョイスも多数できるシリーズとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 適合 板厚(mm) 仕上
99841 1本 モンキー/FI(78~)、ゴリラ(78~) ホイール:3.0 バフ後アルマイト

1213. アルミホイール5本スポーク ブラック/8-3.5J(ワイド) HenlyBegins

販売価格(税別)    
HenlyBegins アルミホイール5本スポーク ブラック/8-3.5J(ワイド) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー系ホイール関連カスタムパーツを各種用意。特にハブ関連は、各種ホイールに対応し、ブレーキ関連のチョイスも多数できるシリーズとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 適合 板厚(mm) 仕上
99842 1本 モンキー/FI(78~)、ゴリラ(78~) ホイール:3.0 バフ後アルマイト

1214. ステンレスホイールボルトセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ステンレスホイールボルトセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーのホイールドレスアップに最適なステンレスボルトセット。ノーマルホイール/当社モンキー用アルミホイールにボルトオン装着可能。フロント/リヤ共用。1ホイール分1セット。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 No. 適合本体型式 主な適合車種
26158 1セット AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400 Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E モンキー4(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)

1215. クロームメッキサイドスタンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クロームメッキサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。【用途】10インチホイール用(全長265mm)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種 適合本体型式 No.
66260 1個 モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo.AB27-1900001~、フレームNo.Z50J-2000001~、フレームNo.AB27-1000001~、フレームNo.Z50J-1600008~1805927、フレームNo.Z50J-1300017~1510400

1216. OKD ショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO OKD ショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】OKD製の見た目もスタイリッシュな荒巻スプリングを採用したショックアブソーバーです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-8002810 1個 モンキー/バハ・ゴリラ

1217. インナーFキットマルチローダウン/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) インナーFキットマルチローダウン/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
98894 1個

1218. ショートインナーチューブ 6インチワイド用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ショートインナーチューブ 6インチワイド用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6インチワイドスペーサー(品番 39171)装着車用ショートインナーチューブです。長さが25mmショートになっているのと、ブレーキ止めが初めから短くなっている専用品です。加工することなく、6インチワイド化が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
39062 1個 25ミリショート モンキー 対応

1219. チェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックスイングアームに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種
38500 1個 ハード モンキー/ゴリラ

1220. チェーンアジャスター Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チェーンアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックスイングアームに使用可能。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 車種
38503 1個 ガンメタ モンキー/ゴリラ

1221. バックステップポジション変更プレート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト バックステップポジション変更プレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】3Pバックステップタイプ2(32088/32089/32012/32056)に付属しているプレートと交換することにより、165mmバック、5mmアップの位置に変更することができるプレートです。。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32000 1個 A2017材/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

1222. チビフェン Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト チビフェン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルと同じ取付け方法の小さなフェンダーです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33422 1個 A5052材 アルミ/ブラックアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

1223. 6インチタイヤチューブ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 6インチタイヤチューブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】6インチホイール ワイドスペーサー用タイヤチューブです。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 車種
37702 1個 モンキー

1224. 6インチワイド コンプリートSET Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 6インチワイド コンプリートSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールスペーサーを装着することで、2.5Jから3.5Jへとワイド化が可能。6インチでありながら、迫力の足回りを演出します。※タイヤはIRC INOUE 3.50-6推奨

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
34175 1個 A2017材/A5052材/バフ仕上げ/シルバーアルマイト モンキー 対応

1225. 6インチワイド フルコンプリートSET Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 6インチワイド フルコンプリートSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールスペーサーを装着することで、2.5Jから3.5Jへとワイド化が可能。6インチでありながら、迫力の足回りを演出します。※タイヤはIRC INOUE 3.50-6推奨

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 材質 車種
34176 1個 A2017材/A5052材/7N01材/バフ仕上げ/シルバーアルマイト モンキー

1226. キャストホイル 8X3.5/5H/SIL Z50J KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャストホイル 8X3.5/5H/SIL Z50J 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
509-1123720 1個

1227. アルミリアクッション(265mm) クロSPG 69076 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(265mm) クロSPG 69076 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69076。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:265。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
69076 1個 ブラックスプリング 265

戻る ページ 126 27 28 29 30 31 次へ