ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

JA10 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ110 [110cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 1000001 ~ 排気量 109
タイヤ
70/90 - 17 38P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,915
スプロケット
14 35 二次減速比 2.500
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 98
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
62.5±1
レベル
(mm)
87
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 JA10 1000001 ~ 2012/3月 フルモデルチェンジ
バックボーンタイプパイプフレーム踏襲、フレーム剛性見直、ホイールベース20mm延長、など。
カラー設定
・スマートブルーメタリック
・パールシルキーホワイト
・パールバリュアブルブルー
・バージンベージュ
・パールプロキオンブラック
110C-J(JA10-1000001-1019999)
110C-XJ(JA10-1020001-1099999)
110G-J(JA10-1100001-)

適合車種からパーツを絞込み検索

100件中 81件~100件

並び替え:

81. リアショックアブソーバー スーパー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー スーパー 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0117 1セット(2本) クロムメッキ/クロムメッキ

82. リアショックアブソーバー スーパー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー スーパー 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0118 1セット(2本) クロムメッキ/ブラック

83. ウインドシールドHC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 仕様 適合
96117 1セット 素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/クリアー/ハードコート仕様) スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉

84. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/レッド/2本セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0087 1個

85. アルミチェーンガード TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) アルミチェーンガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
09-09-0065 1個

86. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

87. SPI-M09シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-M09シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SPIシリーズシフトポジションインジケーター。ギヤが何速に入っているかをデジタル表示で表示する画期的なメーターインジケーターです。必要なパーツが全て揃った車種専用キットです。カプラーON(配線加工不要)で取付も簡単。メーター周りに取付ても邪魔にならないコンパクト設計。速度(スピード)とエンジン回転の2つのパルス信号からギヤポジションを電算してインジケーターにデジタル数字で表示します。ミニバイクから大型バイクまで、FUELインジェクションの電気式メーターバイクはもちろん、機械式メーター車輌、タコメーターが無い車輌など、様々なバイクに取付け可能です。※一部のキャブレター車輌で点火信号のノイズが多い場合や波形に乱れが多い場合は対応致しません。※ニュートラルランプの無いレーサーには取付けできません。。 注意事項。・走行中クラッチを握ると入っているギヤ以外の表示が出ますが、故障ではありません。・走行中は安全を第一に考え、前方不注意にならないようご使用ください。・公道において使用される場合は、交通法規を守って運転してください。・本製品の裏面はスイッチがありますので付属の両面テープを貼り水が入り込まないようにしてください。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。・本製品を取付けた後は、部品脱落の有無等、定期的に点検を行ってください。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11330 1セット 型式:JA10 スーパーカブ110 12-

88. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

89. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

90. スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-03) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
SPC-03 1個 スーパーカブ/プロ50(JBH-AA04)・スーパーカブ110/プロ(EBJ-JA10)中国製

91. スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-19) af(旭風防)

販売価格(税別)    
af(旭風防) スーパーカブ用ウインドシールド(SPC-19) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビジネス車の定番アイテム。走行時の直接あたる風を避け、雨天時の運転も楽になります。af(アフ)シリーズ。ひと目でafのデザインだとわかる、スタイリッシュで独特なデザインのウインドシールドを創り出しています。様々な種類のバイクにそれぞれあったスタイリングでライダーの個性をより表現できます。1955年創業以来、半世紀以上にわたって蓄積された技術と経験を備え、走行中のバイクが受ける空気流の力、エアロダイナミクスを徹底研究し、次々と生み出されるバイクに最適な、ライダーが快適に運転できる製品を追求しています。※旭風防社製品は、製造物責任(PL)保険に加入しております。※掲載されている製品のデザイン、価格は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
SPC-19 1個 スーパーカブ110(EBJ-JA10)中国製

92. ステップバーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステップバーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0031 1セット スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)
スーパーカブ50 FI(AA04-1000001-)

93. ステップバーKIT(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステップバーKIT(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-13-0041 1セット スーパーカブ110 FI(JA07-1000001-/JA10-1000001-)
スーパーカブ50 FI(AA04-1000001-)

94. ハーフカバーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ハーフカバーセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
09-11-0078 1セット

95. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様
539-1157661 1個 DUNK

96. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/イエロー/2本セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0088 1個

97. リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(クロムメッキ/クロムメッキ/2本セット) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】減衰力とバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。本体はスチール製を採用し、シリンダーにはクロムメッキを施しています。スーパーカブC125用に取付け位置をオフセットした専用設計。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0089 1個

98. Fファッションバー(シルバー) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1157660 1個

99. Fファッションバー(ブラック) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fファッションバー(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】左右のミラー取付穴にマウントするΦ22.2の多目的バーです。ハンドルクランプ対応モバイルホルダー、ドリンクホルダー等の市販ホルダーの固定が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
539-1157661 1個

100. ビレットアルミステップキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビレットアルミステップキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0053 1個

戻る ページ 1 2 3 次へ