ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2012-13年式 カスタムパーツ(ボディ)
SC59 PGM-DSFI ■STD・STD ABS・Special Edition
ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2012 ~ 2012 | SC59 1400001 ~ 1409999 | STD ABS(212kg) 2011/12月 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・ヴィクトリーレッド |
2012 ~ 2012 | SC59 1400001 ~ 1409999 | STD ABS無し(202kg) 2011/12月 モデルチェンジ ダウンマフラー、コンセプト、エンジンなど基本スペック継承。足回り中心に大幅な見直し。 チンスポイラー新装備(特許出願中)。 前後サスペンション構造、前後ホイール形状変更。 インストルメントパネルフル液晶画面新採用(ギアポジションインジケーター、ラップタイマー追加)。 カラー設定 ・パールサンビームホワイト ・ヴィクトリーレッド |
2013 ~ 2013 | SC59 1500001 ~ | Special Edition ABS(限定発売) 12/11月 カラー設定 ・バイブラントオレンジ(Repsol Honda Teamカラー) |
2013 ~ 2013 | SC59 1500001 ~ | STD ABS 12/11月 カラー変更 ・ロスホワイト(トリコロール) ・グラファイトブラック |
2013 ~ 2013 | SC59 1500001 ~ | STD ABS無し 12/11月 ロスホワイトのFフォークにゴールド。 グラファイトブラックはフレーム、Fフォークなど全身ブラック化。 カラー変更 ・ロスホワイト(トリコロール) ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-08-10 | 1セット | DARK GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-12-10 | 1セット | CHAMPAGOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
500051-28 | 1個 | ライム |
【特長】車両に応じて最適な位置にダンパー本体を固定できるよう、車種別に設定されたHYPERPROステアリングダンパー専用ステーと、各ステーに対応したダンパークランプをキット化。ステーセットとしてラインナップします。アルミ削り出しのCNCタイプと、スチールパイプを溶接したスチールタイプの二種類を設定。(タイプは車種によって異なります。)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 取付面位置 | 対応 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
22111033 | 1個 | CBR1000RR 08-16 | ステム | 対応ダンパー: 75mm(正ピロボールタイプ) | ステー:ゴールド |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-02-10 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-04-10 | 1セット | GOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-08-10 | 1セット | DARK GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-05-10 | 1セット | BLUE BERRY |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-28-10 | 1セット | LIME GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031176-66-10 | 1セット | BLACKCHROM |

【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
---|---|---|---|---|
1065101 | 1個 | SIL | CBR1000RR 04-13 | 38/40 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-02-10 | 1セット | RED |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-06-10 | 1セット | BLACK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-12-10 | 1セット | CHAMPAGOLD |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-18-10 | 1セット | LIGHTGREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-28-10 | 1セット | LIME GREEN |

【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。

品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
1151059 | 1セット | ブラック | CBR1000RR 10-16/SP 14-16 | LED付属 | 別売りリフレクターキット必要、ウインカーステー取り外し可 |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-06-10 | 1セット | BLACK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-08-10 | 1セット | DARK GREEN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
033979-14-10 | 1セット | DEEPORANGE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-03-10 | 1セット | SILVER |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-11-10 | 1セット | TITAN |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-14-10 | 1セット | DEEPORANGE |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
031979-33-10 | 1セット | メッキ |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-03-10 | 1セット | SILVER |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-06-10 | 1セット | BLACK |

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
032979-08-10 | 1セット | DARK GREEN |

【特長】【ローダウン化により得られるメリット】純正の車高は全世界で販売することを考慮されているため、日本人にとっては少し高く、つま先が付くか付かないかの状態での発進や停車を余儀なくされます。EFFEXローダウンキットは少し車高を下げることで、足つき性が良くなり大きな安心感が得られる事はもちろんのこと、車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感できます。また、車体重心が下がることでリアが落ち着いた曲がり方をするため、バンク中の安定感の高さ、取りまわしの向上、低速走行が楽になることも大きなメリットです。

品番 | 内容量 | 適合車種 | 調整方法 | タイプ | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
PHA162D | 1台 | CBR1000RR/ABS(08-17)SP(14-16) | 車高調整機能無し・ダウン量:[シート高]-20 | 三角プレートタイプ | EFFEXショートサイドスタンド設定有り [品番:PHS162B] |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合品番 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HF5101B | 1個 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | ブラックアルマイト | HF5101BU-01 | ホンダ/スズキ系 |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HF5131B | 1個 | ブラックアルマイト | ホンダ/スズキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要 |

品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HF5131A | 1個 | シルバーアルマイト | ホンダ/スズキ系 | 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し | Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要 |

品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
HA6626 | 1セット | LEDライセンスランプ付 ボルトオン 別途リフレクターが必要 | ブラック | CBR1000RR('10~'13) | CBR1000RR(10-12) |

【特長】◎ TYPE-1【グリップがアクティブエラストマーグリップに変わりました。】。ボルト2本で簡単にホルダーを外せる為、ワイヤーへの注油やレースでのアクシデント時に取り外しを容易にできるメリットがあります。海外のレースでも使用されています。。◎ アクティブスロットルKIT。アクセル開度を自分好みにコントロール。6サイズのインナーパイプを交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、軽い手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。■スロットルのコントロール性能向上。■フリクションを低減し、軽やかな操作を実現。■ハンドル廻りを一新、スタイリッシュな外観に。■スイッチボックスからの独立でメンテナンス性アップ。■FI車、リッターマシン、女性ライダー、ビギナーライダー、キャブレター交換車などにお勧め。■アクティブエラストマーグリップ付き。●スロットルホルダー 厚み25mm(メンテナンス性に優れる分割式)。。●ホルダーカラー ブラック。。●取付方法 クランプ式。。●重さ 100g(ストッパーボルト6g含む)。。●インナーパイプ PTFE製。。●インナー巻取Φ42。。●スロットルワイヤー メッキ金具。。※スイッチKITは必要ありません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1061552 | 1セット | [メッキ金具] CBR1000RR 04-13 |

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。●スロットルホルダー 厚み25mm(メンテナンス性に優れる分割式)。。●ホルダーカラー シルバー。。●取付方法 クランプ式。。●重さ 100g(ストッパーボルト6g含む)。。●インナーパイプ PTFE製。。●インナー巻取Φ36。。●スロットルワイヤー ステン金具。。※スイッチKITは必要ありません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1061351SU | 1セット | [ステン金具] CBR1000RR 04-13 |

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。●スロットルホルダー 厚み25mm(メンテナンス性に優れる分割式)。。●ホルダーカラー シルバー。。●取付方法 クランプ式。。●重さ 100g(ストッパーボルト6g含む)。。●インナーパイプ PTFE製。。●インナー巻取Φ42。。●スロットルワイヤー メッキ金具。。※スイッチKITは必要ありません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1061551 | 1セット | [メッキ金具] CBR1000RR 04-13 |

【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。●スロットルホルダー 厚み25mm(メンテナンス性に優れる分割式)。。●ホルダーカラー シルバー。。●取付方法 クランプ式。。●重さ 100g(ストッパーボルト6g含む)。。●インナーパイプ PTFE製。。●インナー巻取Φ42。。●スロットルワイヤー ステン金具。。※スイッチKITは必要ありません。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
1061551SU | 1セット | [ステン金具] CBR1000RR 04-13 |