ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式 カスタムパーツ(ボディ)

JF56 国内モデル(ベトナム生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF56 原動機型式 JF56E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF56 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー GTZ8V(横置) 全長 1,930
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,100
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 130
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
122±2.5
レベル
(mm)
75
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 JF56 1000001 ~ STD
2014/4月 フルモデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒。
全灯火器にLED採用、新設計F/Rカウル採用、バックレスト一体型の新形状シート採用、など。
カラー設定
・キャンディーノーブルレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
2015 ~ 2015 JF56 1000001 ~ STD
2015/5月 カラー追加
・マットテクノシルバーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・キャンディーノーブルレッド(継続)
2016 ~ 2016 JF56 1100001 ~ STD
2016/2月 カラー変更
・パールダークアッシュブルー(新色)
・マットテクノシルバーメタリック(継続)
・パールジャスミンホワイト(継続)
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
2017 ~ 2017 JF56 1200001 ~ STD
2017/2月
カラー変更
・キャンディーロージーレッド(ツートン)
・クリッパーイエロー
・パールダークアッシュブルー
・パールジャスミンホワイト
・ポセイドンブラックメタリック
・ポセイドンブラックメタリック(ツートン)
2016 ~ 2016 JF56 1250001 ~ Special Edition(受注生産)
2016/4月
スポーティーなイメージの特別カラー採用。
フロントカバーからボディーカバー、グラブレールにかけてレッドストライプ採用。他随所にレッドカラー採用。
・パールジャスミンホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

278件中 241件~278件

並び替え:

241. ヘルメットホルダー (汎用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ヘルメットホルダー (汎用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライセンスプレート取付け穴を利用し装着する汎用性に優れたヘルメットホルダーです。ライセンスプレート取付け穴を長穴とすることで、原付1種、2種、二輪車への取付を可能としています。使い勝手を考慮したヘルメットホルダーを採用することで、ワンタッチ操作で開閉ができ、ヘルメットの脱着が容易に行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0119 1個

242. コンビニフック クラン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) コンビニフック クラン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ちょっとした買い物後のレジ袋を掛けるのぬ便利です。PCX等、左側レバーホルダーに取付可能です。上下取付ネジ間ピッチが32mmであれば使用出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大積載量(kg)
205-1701 1個 左側ホルダークランプに差し替え アルミ/アルマイト ブラック 2

243. コンビニフック クラン KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) コンビニフック クラン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 材質/仕上 最大積載量(kg)
205-1702 1個 左側ホルダークランプに差し替え アルミ/アルマイト シルバー 2

244. ヘルメットホルダー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
08-01-0130 1個

245. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】乗り心地と足付き性を重視したローダウンリアショック。最適なバネレートとダンピングを強化することで、ローダウンしながらも快適なフィーリングを実現。特にローダウンしたPCX特有のリアの突き上げが軽減。●取付長:285mm、純正対比:約25mmダウン。●オイルダンパータイプ。スプリングプリロード無段階調整可能。●イニシャル調整工具:別売りのアジャスタブルリングスパナ(99415)を2本使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
92649 1個 BLK PCX(10'-14') PCX150(12'-14')

246. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
92648 1個 RED PCX(10'-14') PCX150(12'-14')

247. マスターシリンダーキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マスターシリンダーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドレスアップ重視のアルミ削り出しのマスターキャップです。※マスターシリンダーキャップのサイズが合えば様々な車種にも使用できます。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○左右共通。○1ケ販売。グロム。JC61全車種。CBR125R。JC50全車種。FTR223。MC34全車種。CB223S。MC40全車種。CBR250R。FNO,MC41-1400001~。CB250F。MC43全車種。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX125。JF56全車種。PCX150。KF12全車種。PCX150。KF18全車種。フォルツァSi。MF12全車種。フォルツァ-X/-Z。MF10全車種。フォルツァ-X/-Z。MF08全車種。フォルツァ/-S/-T/-ST/-X。MF06全車種。フェイズ。MF11全車種。※ホンダスクーターのABS車は使用不可。TW200。5LB1/2。TW225。5VC1~5。トリッカー。5XT1~3。セロー250。3CS1/2。ビーウィズ50(4スト車)。1VC1。シグナスX(FI車)。28S全車種。シグナスX。5UA全車種。ビーウィズ125。5S9。マジェスティ250/SV。4HC/5GC全車種。マジェスティ250/-C。5GM/5SJ全車種。ST250/-E。NJ4AA全車種。ST250。NJ4CA全車種。バーグマン200。CH41A全車種。スカイウェイブ250-Ⅰ/-Ⅱ/-S。CJ41A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ43A全車種。スカイウェイブ400-Ⅰ/-Ⅱ。CK41A全車種。CK42A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK43A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ44A全車種。スカイウェイブ250/-S。CJ46A全車種。スカイウェイブ250-M。CJ45A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK44A全車種。スカイウェイブ400/-S。CK45A全車種。※スカイウェイブ250SSは使用不可。等

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
524-0002040 1個 TW225E 2002-2007年式:5VC1-5に適合

248. ユニバーサルリヤショック(メッキ/メッキ)285 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユニバーサルリヤショック(メッキ/メッキ)285 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤、通学などの街乗りを重視した、ソフトなバネレート。リアタイヤ、エアクリーナーBOXとの接触を回避し汎用性を高めるため、短めなスプリングとしています。取付長を4種類を設定し、多くの原付一種のスクーターへ対応しています。通勤、通学などの街乗りを重視した、ソフトなバネレート。リアタイヤ、エアクリーナーBOXとの接触を回避し汎用性を高めるため、短めなスプリングとしています。取付長を4種類を設定し、多くの原付一種のスクーターへ対応しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
73537 1個 PCX150(WW150C)・PCX125(WW125EX2A/C) 他汎用

249. ユニバーサルリヤショック(メッキ/メッキ)310 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ユニバーサルリヤショック(メッキ/メッキ)310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤、通学などの街乗りを重視した、ソフトなバネレート。リアタイヤ、エアクリーナーBOXとの接触を回避し汎用性を高めるため、短めなスプリングとしています。取付長を4種類を設定し、多くの原付一種のスクーターへ対応しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
73540 1個 PCX 2010-2011年式:STD長

250. ローダウフロントフォークスプリングPCXES DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ローダウフロントフォークスプリングPCXES 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションは乗車対象者の体格や体重用と及び、カスタム目的のローダウン化など、多くの要素に対応しなければならないカスタムパーツです。デイトナは、それぞれの車種をしっかりと開発し用途別にご使用頂けるようラインナップしております!。実走行テストを繰り返し、ローダウン仕様ながら硬すぎない最適バネレートに設定。乗り心地を考慮してほんのり落としたい方や、足付き性を向上させたい方におすすめです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
77541 1個 PCX150(WW150C)・PCX125(eSPエンジン車/WW125EX2C) WW125EX2Aは不可

251. メッキスイングアームカバー/PCX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メッキスイングアームカバー/PCX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
74446 1個 PCX(国内仕様JF28)

252. リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/ローダウン/265mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(クロムメッキ/ローダウン/265mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0032 1個

253. リヤショックアブソーバー(レッド塗装/ローダウン/265mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(レッド塗装/ローダウン/265mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0034 1個

254. BSCアルミナロー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BSCアルミナロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
62582 1個 NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10)

255. BSCアルミナロー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) BSCアルミナロー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグスクーターのデザインに合うよう開発された、ハンドル外径Φ22.2mmのアルミ製ハンドル。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
62588 1個 NEW MAJESTY(4D9)・TMAX(5GJ/5VU/15B)・FORZA(MF08)・FORZA(MF10)

256. タンデムバックレスト(300)&バー/SUS KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト(300)&バー/SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムバックレストとタンデムバーのセット。二人乗車時でも安心して走行できるバックレストです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-1426000 1個 PCX(JF28/JF56)

257. タンデムバックレスト(300)&バー/SUS(クロ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト(300)&バー/SUS(クロ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
652-1426200 1個

258. ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(T-2)ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0500070 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

259. ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) クローム 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 主な適合車種
564-0090110 1個 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用

260. ハンドルアッパークランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパークランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用性の高いハンドル周りをドレスアップするハンドルアッパーホルダーです。ハンドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-5000010 1セット GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・PCX125(JF28/JF56)・PCX150(KF12) 他汎用

261. ハンドルアッパークランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパークランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用性の高いハンドル周りをドレスアップするハンドルアッパーホルダーです。ハンドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-5000020 1セット GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・PCX125(JF28/JF56)・PCX150(KF12) 他汎用

262. ハンドルアッパークランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパークランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用性の高いハンドル周りをドレスアップするハンドルアッパーホルダーです。ハンドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-5000030 1セット GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・PCX125(JF28/JF56)・PCX150(KF12) 他汎用

263. ハンドルアッパークランプSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルアッパークランプSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】汎用性の高いハンドル周りをドレスアップするハンドルアッパーホルダーです。ハンドル径、ボルトサイズ、取付ピッチが合えば、様々な車種に装着可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
561-5000040 1セット GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・PCX125(JF28/JF56)・PCX150(KF12) 他汎用

264. アルミタンクキャップ P-39 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミタンクキャップ P-39 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上げ、キャップ上面にはロゴを刻印。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
850-0600000 1個 モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等

265. アルミタンクキャップ P-39 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミタンクキャップ P-39 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量アルミ削り出し製のアルマイト処理仕上げ、キャップ上面にはロゴを刻印。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
850-0600010 1個 モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 21

266. リアショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。○左右1SET。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1426060 1個

267. リアショック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】当社オリジナルのリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に引き出して開発されたチューニングパーツです。ミニスポーツ、スクーター問わずラインナップ。※スイングアームとの組み合わせにより、リヤショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。○左右1SET。○自由長310mm。○プリロード調整機能:無段階。○オイルダンパー採用。○二人乗り対応。PCX125。JF56全車種。PCX125。FNO,JF28-1000001~1099999。PCX125。FNO,JF28-1100001~。PCX150。KF18全車種。PCX150。KF12全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
520-1426070 1個

268. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 適合 セット内容
520-1426000 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 PCX:JF28全車種 左右1組

269. ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ショックアブソーバー(2人乗り対応) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm) 仕様 適合 セット内容
520-1426030 1セット 310 オイルダンパー採用、二人乗り対応 PCX:JF28全車種 左右1組

270. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91693 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/クリア パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

271. マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マルチマウントバーSC PCX/GROM/マジェスティS用 ブラック/ゴールド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。4色カラーバリエーション。取り付け有効長210mm。車種専用ステー&ミラーアダプタ付属。積載目安重量1.0kg。パイプ径22mm。パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。 。ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質 仕上 取付部
91697 1個 パイプ部:アルミ、ステー部:ステンレス、ミラーアダプター部:スチール ブラック/ゴールド パイプ部:アルマイト仕上げ、ミラーアダプター部:ブラックメッキ仕上げ マスターシリンダークランプ取付穴

272. ショートサイドスタンド 20mmショート PCX用 クロームメッキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートサイドスタンド 20mmショート PCX用 クロームメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 材質 仕上 適合車種
91790 1個 スチール クロームメッキ仕上げ PCX125/150(’14/4~)(JF56/KF18)(WW125F/WW150F)

273. ウインドシールドHC 車種別キット PCX用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウインドシールドHC 車種別キット PCX用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】通勤での疲労を軽減する「ウインドシールドHC」シリーズ。三次元立体曲面成型シールドでスタイリッシュに演出。■スタイリッシュなエアロフォルム。■ハードコーティング仕様。■角度調整可能。■クランプバー付属

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 適合車種
91328 1個 PCX(’12~’15)(JF25/JF56)、PCX150(’12~’15)(KF12/KF18)

274. タンデムバックレスト(150)&バー/SUS KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト(150)&バー/SUS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムバックレスト&バーのミニパッドバージョン。小振りでもしっかりタンデムライドをサポートします。バックレストは前後に微調整が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-1426050 1個 PCX(JF28/JF56)・PCX150(KF12)
JF28/KF12モデルの装着には外装パーツの穴開け加工が必要です。

275. タンデムバックレスト(150)&バー/SUS(クロ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンデムバックレスト(150)&バー/SUS(クロ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンデムバックレスト&バーのミニパッドバージョン。小振りでもしっかりタンデムライドをサポートします。バックレストは前後に微調整が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
652-1426250 1個 PCX(JF28/JF56)・PCX150(KF12)
JF28/KF12モデルの装着には外装パーツの穴開け加工が必要です。

276. ハンドルブレイス175-225MM KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルブレイス175-225MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 適合車種 適合ハンドル径(Φmm)
619-9001900 1個 アルミ/アルマイト仕上 シルバー 汎用 175~225

277. ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘルメットホルダー(タイプ2) ブラック 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】ミラーホルダーやレバーホルダーのブラケット部に装着できるヘルメットロック。日常の使い勝手を向上させます。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量 付属品 材質(ブラケット) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
564-0090100 1個 キー×2 アルミ削り出し製 GROM(13 JC61-1000001-/国内)・ズーマーX(JF52)・CBR125R(JC50)・BW’S50(1VC1/4st車) 他汎用 260

278. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6.3の中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
498-1430000 1個 PCX125(JF28-1000001-1099999/1100001-/JF56)/PCX150(KF12)

戻る ページ 12 3 4 5 6 7 次へ