ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式 カスタムパーツ(ボディ)
MC49 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ レブル [250cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2018 | MC49 1000001 ~ | ABS(170kg) 2017/4月 水冷4stDOHC4バルブ単気筒。 インナーパイプ径41mm正立テレスコピックFフォーク、2本タイプRサス採用。 φ45mmパイプ形状スイングアーム、φ135mm丸型ガラスレンズヘッドライト、など。 カラー設定 ・マットアーマードシルバーメタリック ・レモンアイスイエロー ・グラファイトブラック |
| 2017 ~ 2018 | MC49 1000001 ~ | ABS無し(168kg) 2017/4月 |
| 2019 ~ 2019 | MC49 1100001 ~ | ABS(170kg) ABS無し(168kg) 2019/1月 カラー変更 ・パールカデットグレー(新色) ・マットフレスコブラウン(新色) ・マットアーマードシルバーメタリック ・グラファイトブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HS4121G | 1本 | ゴールド | ホルダー内径Φ41mm・Φ25.4mmタイプⅢバー、角度調整自在、ハンドル内径Φ20.8mm | レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HB0582 | 1セット | ハンドルポスト及びライザーハンドル用 | レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49) |
【特長】ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HD1023 | 1セット(5本) | 300mmロング | ブラック | レブル500(17-PC60)、レブル250(17-MC49) |
【特長】レブルのフレームなど28.6mmのパイプに装着可能。サイドバッグ装着時などに純正のヘルメットロックが使用出来なくなった際などに便利です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 取付径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 303-1597 | 1個 | 17y レブル250 ユニバーサルΦ28.6mm | スチール製ブラック仕上げ | ブラック | 28.6 |
【特長】軽快感のある見た目でスッキリ。純正と比較しコンパクトにすることで軽快感をUP。金属感を出すことで、クラシカルな印象を強調。純正風な質感でさりげないカスタムを楽しめるマットブラック仕上げ。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40799 | 1個 | Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49] Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60] CL250(23) [8BK-MC57] CL500(23) [8BL-PC68] |
スチール | マットブラック | Rebel250(17-23) [8BK,2BK-MC49] Rebel500(17-23) [8BL,2BL-PC60] CL250(23) [8BK-MC57] CL500(23) [8BL-PC68] |
【特長】レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0119 | 1セット |
【特長】レブル250(MC49-1000001~1399999)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-06-0041 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-04 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-03 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-06 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-01 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-28 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155179-02 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 500080-H2 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-01-0208 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-11-0341 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0008 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0056 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 155067-06 | 1セット |
【特長】レブル250(MC49)レブル500(PC60)レブル1100(SC83)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0171 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0176 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-00-0046 | 1セット | GRAY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-00-0048 | 1セット | GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-00-0045 | 1セット | ACU |
【特長】レブル250(MC49)CL250(MC57)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-00-0047 | 1セット |
【特長】レブル250(MC49-100~)レブル500(PC60-100~)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-05-0120 | 1セット |
【特長】レブル250/500(MC49)(PC60)・フォルツァ(MF15・MF17)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0245 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0089 | 1セット | GREEN |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0088 | 1セット | BLACK |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0087 | 1セット | GRAY |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 00-09-0086 | 1セット | ACU |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 08-01-0048 | 1セット |
【特長】インナーウエイトがハンドルに伝わる不快な振動を軽減。エンド部は6mmネジ穴加工済み。ケーブル、ブレーキホース、ハーネスなど交換不要のボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | ハンドル径(Φmm) | ハンドル幅(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | 1本 | REBEL250/250ABS/500(17-18) | 25.4 | 710 | スチール(STKMT鋼)製、黒塗装仕上げ |
【特長】スペースがありそうで確保出来ない人気車種レブルに便利なハンドルマウントステーが登場。使いやすさを考えて設置場所を考え、目線の移動が少なく、またスペース的にも問題ないメーター上部へデバイスを取り付け。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 最大積載量(kg) | 仕上 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-0695 | 1個 | レブル250/500 | 1.5 | スチール製ブラック | 22.2 |
【特長】人気のエンブレムステーシリーズにレブル用が登場!。少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレムでドレスアップ!。別途、純正「HONDA」ロゴエンブレムはお好みで2種類から選択して下さい。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-3098 | 1個 | レブル250/500 | スチール製ブラック |
【特長】純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。FORZAは車両により純正部品の形状が異なります。ご注意ください。 。■FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08-'09/MF10)〈B/R〉 。■FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ■FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉] 。。※ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正を必ず使用してください。 。※この商品は商品の形状および製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜りによる色ムラが発生します。タンクキャップ内側の色ムラに関しましては商品不良ではなく仕様となりますので、あらかじめご了承ください。 。※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 対応 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98272 | 1個 | ゴールド | HONDA-A | ホンダ純正品番:45513-MM5-006、45513-MM5-016、45513-MZ8-R41 | 【参考】※表中〈〉内の記号はB:フロントブレーキマスター、C:クラッチマスター、R:リアブレーキマスターを表します。GOLD WING(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING F6C(' 15)〈B/ C〉 ・GOLD WING TOUR/DCT(' 18)〈R〉 ・CB1300SF/SB('03~'17)〈B/C〉 ・CB1100XX(' 97~' 01)〈B/ C〉・CB1100/EX/RS('10~'18)〈B/C〉 ・CRF1000L Africa Twin('16~'18)〈B〉 ・CB900HORNET('01~'02)〈B〉 ・VFR800('02~'05)〈B/C〉 ・VFR800F('14~'17)〈B/C〉・VFR800X('15~'17)〈B/C〉 ・NC750X('14~'18)〈B〉 ・NC750S('14~'18)〈B〉 ・X-ADV('17~'18)〈B/R〉 ・NM-4('14~'16)〈B〉 ・CB750('92~'08)〈B〉・DN-01('08~'09)〈B〉 ・NC700X('12~'13)〈B〉 ・NC700S('12~'13)〈B〉 ・INTEGRA('12~'14)〈B/R〉 ・CBR650F('14~'17)〈B〉 ・CB650F('14~'17)〈B〉・CBR600F(' 99~' 01)〈B〉 ・CBR600RR('03~'06)〈B〉 ・HORNET/S600(' 98~' 00)〈B〉 ・SILVER WING600('01~'09)〈B/R〉 ・REBEL500(' 17)〈B〉・CB400SF/SB(' 99~' 18)〈B〉 ・SILVER WING400('02~'09)〈B/R〉 ・REBEL250(' 17)〈B〉 ・FORZA・Z ABS('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABSオーディオパッケージ('08~'09/MF10)〈B/R〉・FORZA・Z ABS Special Edition('08/MF10)〈B/R〉 ・FORZA・Z ABS Special Edition オーディオパッケージ('08/MF10)〈B/R〉・FAZE ABS車('09~'12)〈B/R〉 |
【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ。「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート。での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、。 指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。 ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)。 クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
| 品番 | 内容量 | 色 | 素材 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 12010305 | 1個 | ガンメタ | ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) | REBEL250/500 17-20 |
【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ。「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート。での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、。 指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。 ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)。 クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
| 品番 | 内容量 | 色 | 素材 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 12010405 | 1個 | ブルー | ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) | REBEL250/500 17-20 |
【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ。「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート。での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、。 指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。 ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)。 クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
| 品番 | 内容量 | 色 | 素材 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 12010505 | 1個 | ゴールド | ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) | REBEL250/500 17-20 |
【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ。「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリート。での必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。・精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、。 指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。・手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。 ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)。 クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整
| 品番 | 内容量 | 色 | 素材 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 12010605 | 1個 | グリーン | ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061) | REBEL250/500 17-20 |