ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

AC13 ■モデル名:MG501/3/4/5/7

ホンダ マグナ50 [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC13 原動機型式 AC09E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC13 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 16 45P WT 4.50 - 12 61J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,960
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 945
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 96
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
173.5
レベル
(mm)
127
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 AC13 1200001 ~ 1299999 タンクマークを250ccのVツインマグナと同デザインに。
カラー設定
・ブーンシルバーメタリック
・ブラック
2003 ~ 2003 AC13 1300001 ~ 1399999 タンクに2本のセンターストライプ、タンクロゴマーク一新。
カラー変更
・クラシカルホワイト
・ブラック
2004 ~ 2004 AC13 1400001 ~ 1499999 カラー変更
・パールヘロンブルー
・クラシカルホワイト
2005 ~ 2006 AC13 1500001 ~ 1599999 二輪車リサイクルマーク貼付。
2007 ~ 2007 AC13 1600001 ~ タンクセンターストライプ無くなる。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

188件中 161件~188件

並び替え:

161. 6インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチライザーポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0516 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

162. 6インチライザーポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 6インチライザーポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0517 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

163. 8インチドラッグポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチドラッグポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0469 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

164. 8インチライザーポスト.ストレート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチライザーポスト.ストレート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0519 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

165. 8インチライザーポスト.プルバック ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 8インチライザーポスト.プルバック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャドウ/スラッシャー、スティード等のリジットスペ-サー付。カスタムして特に目立つ部分であると共に、ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要するパーツです。アッパービューをすっきりさせるボルトが見えないタイプ。【用途】Φ1インチ(25.4mm)ハンドル用_ドラッグスター4/11/クラシック.シャドウ/スラッシャー.スティード_マグナ250.イントルーダークラシック.バルカン/クラシック他

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
HB0518 1個 クロームメッキ Φ7/8インチ(22,2mm)ハンドル用_ドラッグスター250.ビラーゴ250/400.マグナ50_JAZZ.レブル.イントルーダーLC250.エリミネーター250LX マグナ50・ジャズ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX

166. コブラシート(スムース)マグナ50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コブラシート(スムース)マグナ50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マグナ50用カスタムシート!。デイトナカスタムシート。足付き性、デザイン性を重視したコストパフォーマンスの高いデイトナ・オリジナルシートの総称です。全てFRP製シートベース付きのCOMP仕様です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
23109 1個 マグナ50

167. ソフトグリップ(22.2)L=129MM DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ソフトグリップ(22.2)L=129MM 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】握り心地のいいソフトグリップ。エンド非貫通タイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量
10775 1個

168. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0017 1個 ブラック

169. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0018 1個 ブルー

170. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0019 1個 レッド

171. CA エイプハンガーバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA エイプハンガーバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。当社ハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-00 1個

172. CA クラシックバー(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CA クラシックバー(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジション、スタイル、イメージ等、ハンドルは重要なパーツ。メーカーハンドルは4stミニカスタムにぴったりな様々なハンドルを豊富にラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
103-68-0100-60 1個

173. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB136A10 1本 MAGNA50[マグナ] [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.605 クラッチ:800 ブレーキ:730

174. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

175. フォワードコントロールkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フォワードコントロールkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5324-01 1セット 135mmフォワード,15mmアップ ペダルの高さは調整可、ボルトオン プレートは、ジュラルミン削り出しポリッシュ クロームメッキ マグナ50.JAZZ マグナ50・JAZZ

176. タコメーターKIT/ブルー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タコメーターKIT/ブルー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083820 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ
KITACO製シリンダーヘッドに適合
DOHCシリンダーヘッドは不可

177. 300Z型 ハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン 300Z型 ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 全幅(mm) 外径(Φmm) 全高(mm)
HB0104C-01 1個 クロームメッキ 670 22.2 250

178. アルミ リアフェンダーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミ リアフェンダーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6502 1セット ショートタイプ ミニキャッツアイランプ付 ウインカー交換必要 ポリッシュアルマイト マグナ50 マグナ50

179. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434A 1個 ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

180. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434C 1個 クロームメッキ マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

181. 160km スピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 160km スピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルにクランプ装着が可能な汎用性のあるメーターキットです。付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。※ マグナ50用スピードメーターKITはノーマルメーター差し替えタイプです。 メーター径の60の小型メーターです。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1085200 1個 マグナ50(AC13) 160

182. アクセルワイヤー(M) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アクセルワイヤー(M) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。。キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、チューブ内蔵により、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
103-91-1085-10 1個 マグナ50(AC13)

183. アメリカントップブリッヂ&ステム KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アメリカントップブリッヂ&ステム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キャスター角を増やし、ローアンドロングを強調してチョッパースタイルに。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
103-56-1085-08 1個 マグナ50(AC13)・JAZZ

184. Fフォークジョイント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフォークジョイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アメリカントップブリッジ&ステム装着時にフロントフォークの長さを補うフォーク延長キットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
103-50-1085-90 1個 マグナ50(AC13)・JAZZ

185. 集合スイッチ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 集合スイッチ 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】使い勝手が良い集合スイッチタイプ。違和感なく取付きます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
756-1085000 1個 マグナ50(AC13)

186. ハンドルブレース Sサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Sサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
HB0688GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 スカイウェイブtypeS(CJ/CK-43A)のノーマルハンドル ガンメタ&シルバー

187. ハンドルブレース Lサイズ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ハンドルブレース Lサイズ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様
HB0692GM 1個 色落ち防止のUVコート仕上 ガンメタ&シルバー

188. デンスピ用変換アダプター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デンスピ用変換アダプター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピードメーターギヤBOXの軸回転をパルス信号に変換することで、ノーマルが機械式の車両にもデイトナ社製デンスピを取付可能にする専用アダプター。国産モデルの純正メーターギヤBOX形状に合わせて全7タイプをラインアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 タイプ 主な適合車種
61128 1個 メーターケーブル取付汎用タイプ X1 ライブDIO-ZX、ZOOMER、マグナ50、TW(ディスクブレーキ車)、ボルティー、グラストラッカー、パンパン200、アドレスV100、ZZ、エストレヤカスタム/RSカスタム(ドラムブレーキ車) 等

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ