ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式 カスタムパーツ(ボディ)
CD50 スポーツ ■STD
ホンダ ベンリィCL50 [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1999 ~ 2002 | CD50 4100001 ~ | 1999/6月 マイナーチェンジ 型式変更(A-CD50→BA-CD50) 国内排出ガス規制適合。 ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。 パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ カラー設定 ・マックスシルバーメタリック(フレームブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 525-1086110 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |
【特長】キジマオリジナル、フォークブーツは耐熱、耐久性に優れた新素材を使用しております。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法(mm) | セット内容 | メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 206-015 | 1セット | CD50/90 | (全長)155×(最大インナー径)Φ27×(最大アウター径)Φ43 | 左右1組 | ホンダ |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 520-1086190 | 1セット(2本) | スプリング メッキ/メッキ CD50(2ホン1SET) | CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ |
【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-13-0035 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 09-06-070 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900400 | 1個 | GSR250 |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123200 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)/CL50(CD50-4000001-) |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。。ステンレスボルトの性質上の注意。※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。※締付トルクは10Nmとなります。※シートワッシャーとの併用をお奨めします。※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123300 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)・ベンリィCL50(CD50-4000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0052 | 1個 |
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083830 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1135300 | 1個 | ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03) |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123220 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)/CL50(CD50-4000001-) |
【特長】ステンレスキャップボルトのヘッド部分に加工を施したドレスアップ効果の高いビビッドボルトを左右のクランクケースカバー、もしくはクランクケースを固定しているボルト用に1セットにしました。。ステンレスボルトの性質上の注意。※焼きつき防止のため、予め焼き付き防止剤の塗布をお奨めします。※締付トルクは10Nmとなります。※シートワッシャーとの併用をお奨めします。※固体誤差により、若干の芯ぶれや色ムラ、削りムラがあります。ビビッドボルトに金メッキ(24K)を施し、クランクケースカバーとクランクケースをドレスアップ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 060-1123320 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーバハ・CD50(CD50-2000001-)・ベンリィ50S(CD50-2200005-)・ベンリィCL50(CD50-4000001-) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900410 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 01-18-0016 | 1個 | レッド |
【特長】フットポジションが安定することで操縦性がアップし、快適なライディングを楽しむことが出来ます。ステップエンドにはTAKEGAWA社ロゴのレーザーマーキングを施しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-13-0029 | 1セット | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-10000001-1899999)・モンキー(FI/AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999) エイプ50(FI)(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・CD50/90・CL50・ベンリ-50S |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-3018 | 1個 | モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・ベンリィ CD50(CD50-1609355-) 以下の車両に装着した場合、ノーマルレバーよりも25mmショート(装着時)になります。 ベンリィ CL50/CD50S(全車種)・ベンリィ CD90(HA-1104315-)・ベンリィ90S(全車種)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50(FI・AC16-1600001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)・エイプ100(HC07-1600001-) |
【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90025 | 1本 | 対応 |
【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90073 | 1本 | 対応 |
【特長】ノーマル形状とは全く異なったデザイン性の高いアルミ製チェーンガードですチェーンガードとしての役割を重視しながらもチャープなデザインにすることで、リア周りをスタイリッシュにまとめる事が出来ます。表面はアルマイトを施しており、ボルト類はステンレス製を使用する事で、耐腐食性を高めております。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-03-0006 | 1個 | CL50・CD50・ベンリィ50S・スーパーカブ50・リトルカブ スーパーカブ50(12-)は使用不可 |
【特長】○アルミ削り出し○アルマイト仕上げ○M6キャップボルト付属○外径:Φ40○2ヶ1SET○取付ピッチ:32.5mm。ピストン型のドレスアップハンドルアッパーホルダーです。ノーマルアッパーホルダーと交換するだけの簡単装着。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 561-1135310 | 1個 | ズーマー-FI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-1899999)・APE50(AC16-1000001-1299999)・ソロ(AC17)・CD50(CD50)/CD90(HA03)・ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50)/ベンリィ90S(HA03) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0088 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-09-0048 | 1セット | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-09-0049 | 1セット | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-09-0051 | 1セット | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 05-09-0050 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-62191 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 | 53178-198-000、53178-198-710 | エイプ 2008-2016年式:09年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61201 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ6.5×12.5×0.3 | 53175-198-000、53175-198-710 | エイプ100 2008-2016年式:09年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | パーツNo. | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 850-0500061 | 1個 | TC-6 | TC-6(KEYツキ) モンキー.DAX | モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等 | 21 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 214-197 | 1個 | HONDA・ベンリー50/110 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 850-0500061 | 1個 | TC-6 | モンキー、CL50等 |
【特長】ノーマルフライホイールを引き抜く際に使用する専用工具です。ノーマルフライホイールの脱落の際に使用する専用工具です。十字型は6種類のサイズかこれ1本で便用できますので,ほとんどの機種に使用出来ます。
| 品番 | 内容量 | 適合サイズ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 674-0500140 | 1個 | M27×P1.00(逆ネジ)、M16×P1.50(正ネジ)、M14×P1.50(正ネジ)、M18×P1.50(正ネジ)、M24×P1.00(正ネジ) | モンキー・カブ系(キャブレター車/キックスターター車) |
【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| HU1002S | 1個 | ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 | ステンレスポリッシュ | スーパーカブ・リトルカブ・ベンリィ・CD・YB-1・YB-50・メイト・バーディ・K90/125・コレダ その他、ナンバープレート台が頑丈な車種に適合 |
【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。※スイングアームとの組み合わせにより、リアショックの硬さも変動しますのでご注意下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 520-1086100 | 1セット(2本) | CD50・ベンリィ50S/CL50・スーパーカブ |
【特長】ハンドルにクランプ装着が可能な汎用性のあるメーターキットです。付属のスピードメーターケーブルは汎用性の高い650mmを付属していますが、ノーマルケーブルも使用可能です。※ マグナ50用スピードメーターKITはノーマルメーター差し替えタイプです。 メーター径の60の小型メーターです。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 最高速度(km/h) |
|---|---|---|---|
| 752-1083200 | 1個 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1300001-)等 | 160 |
| 品番 | 内容量 | タイプ | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 850-0500060 | 1個 | TC-6 | モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 850-0600010 | 1個 | モンキー/ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ 等 | 21 |
【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 752-1083820 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ KITACO製シリンダーヘッドに適合 DOHCシリンダーヘッドは不可 |
【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 525-1086100 | 1セット | ホンダ | クロームメッキ | モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) |