ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式 カスタムパーツ(ボディ)

Z50J 通称12Vモンキー 12V 3.1ps 5/6/7型/リミテッド ■モデル名:Z50JN/P/S/T/V/Y/1/2

ホンダ モンキー [50cc] 1992-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 2000001 ~ 2499999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 Z50J 2000001 ~ 2006661 1992/4月 マイナーチェンジ
5型(通称12Vモンキー)
12V電装、CDI点火方式、キー付きタンクキャップ装備(5型)、小型MFバッテリー、上下切替式ヘッドライト、など。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー
1993 ~ 1994 Z50J 2100001 ~ 2114151 6型
1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・キャンディインペリアルブルー(継続)
1995 ~ 1995 Z50J 2200001 ~ 2306110 7型
燃料タンク両サイドにウイングマークとロゴタイプをデザインした立体エンブレム、メッキウィンカー新採用。
カラー追加
・ホワイト×レッド
1996 ~ 1996 Z50J 2300001 ~ 2306110 7型(リミテッド)ゴールドメッキ仕様(5000台限定)
燃料タンク、前後フェンダー、ハンドルパイプ、ヘッドライトケース、マフラープロテクターなど車体各部にゴールドメッキを施す。
エンジン外観ブラック塗装仕上げ。
1997 ~ 1997 Z50J 2400001 ~ 2499999 7型(リミテッド) 30thアニバーサリーモンキー(モンキーSP)
1967初代モデル「モンキーZ50M」のカラーリングをイメージした、ホワイトの燃料タンクにレッドのフレーム、チェック柄シート採用。
・セラミックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1,361件中 1,161件~1,200件

並び替え:

1161. バックステップキット (3ポジション/油圧/ダンパーハブ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックステップキット (3ポジション/油圧/ダンパーハブ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】新形状ダンパー付きホイールハブ(ダンパーハブ type-2)を採用したリアディスクブレーキキットです。ダンパーハブは加減速時に発生する多大な衝撃も緩和し、ホイールやドライブチェーン、ミッション等を含めるエンジン等のパーツを衝撃から守ります。特にボアアップエンジン搭載車には効果的にお使い頂けます。油圧ディスクブレーキ(メッシュホース)やステンレス製ディスクローターなど必要なブレーキパーツとバックステップキットのパッケージです。ストリートからスポーツ走行まで幅広いシチュエーションにおいて、快適なポジションでお使い頂ける機能性に優れたバックステップキットです。ポジションの変更はフットレスト位置を移動できる3ポジションのプレートと、ブレーキやギアチェンジ時のつま先位置を設定できる2ポジションの左右ペダルアームを採用。これらを変更することで、お好みのライディングポジションを設定することが出来ます。ポジション1 ストリートポジション(約145mmバック/約6mmアップ)。信号や車による影響でSTOP&GOが多く、長時間走行になることもあります。停車時の足付きや乗車ポジションに余裕を持たせ、上がりすぎず、膝の曲がりを緩和し、長時間走行による疲労を軽減する事が出来ます。また左右ペダルにも2ポジションの変更が可能な為、好みのペダル位置に設定することで、更に快適なライディングポジションが可能になります。ポジション2:ツーリングポジション(約155mmバック/約9mmアップ)。山岳部や峠などでの軽快なワインディングを行う場合に適しています。緩やかな峠道でストリート走行では行うことの無いバンク角とスピーディーなコーナリングを楽しむことが出来ます。フルバックでは無い為、ロングツーリングでの疲労も軽減します。ポジション3:レーシングポジション(約165mmバック/約12mmアップ)。ロードコースでの深いバンク角やカートコースなどのタイトコーナー侵入時に適しています。。アルミ削り出しバックステップパーツ。高剛性軽量アルミ削り出しパーツは耐腐食性に優れ、美しいカラーアルマイトが施されています。ポジションプレート、マスターシリンダーホルダーにはブラックアルマイトを施し、ポジションプレートにはメーカーロゴがレーザーマーキングされています。その他のアルミパーツはすべてシルバーアルマイトが施されています。この2色のアルマイトを採用し、ステップ部分の立体感を強調させることで車両装着時のカスタムパーツの存在感を引出します。こだわりのフットレスト。フットレストの加工には、細部にわたる繊細な加工が施され、デザイン性とグリップ性に優れたこだわりの形状に仕上げられています。フットレストエンドにはステップスライダーが取付けられ、バンク時において万が一路面に接触した場合でもアスファルトへの損傷を防止します。左右互換パーツを使用。転倒などで部品が破損した場合でもフットレスト、ペダルアーム、ステッププレートが左右共通部品の為、1つのリペアパーツで左右対応することが出来ます。走行時に起こるトラブルに対応し易いことでスポーツ走行にお薦めです。ストリート走行やワインディングでのスポーツ走行など、幅広いシチュエーションにおいて快適なポジションでお使い頂ける3ポジションバックステップが新登場。お好みのライディングポジションに変更できるポジションは、長時間の走行でも疲労の少ない位置に設定したり軽快な走行を実現するバンク角を得ることができます。材質には高剛性・軽量アルミ材を削り出し、アルマイトを施したスペシャル仕様。左右のペダルは2ポジションから変更できるので、つま先位置に合わせた設定が可能となります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-1762 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)

1162. ビキニカウルKIT(ホワイトゲル/スモーク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ビキニカウルKIT(ホワイトゲル/スモーク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
09-11-203 1セット

1163. メインスイッチカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) メインスイッチカバー 1個
レビュー: 1.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量
05-09-0022 1個 シルバー

1164. フロントフォーク&ディスクブレーキキット(8インチ/60mmオフセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントフォーク&ディスクブレーキキット(8インチ/60mmオフセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0037 1セット

1165. フォーク&ディスクブレーキKIT(8インチ/60mmオフセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フォーク&ディスクブレーキKIT(8インチ/60mmオフセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0036 1セット

1166. フォーク&ディスクブレーキキット(10インチ/60mmオフセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フォーク&ディスクブレーキキット(10インチ/60mmオフセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0038 1セット

1167. フォーク&ディスクブレーキキット(10インチ/60mmオフセット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フォーク&ディスクブレーキキット(10インチ/60mmオフセット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面からの衝撃吸収と共に路面の追従性を高め、安定した走行をお楽しみ頂けるフロントフォークキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-01-0039 1セット

1168. リヤショックアブソーバー (265mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー (265mm/クロムメッキ) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0010 1セット(2個)

1169. リヤショックアブソーバー (265mm/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー (265mm/レッド) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0011 1セット(2個) レッド

1170. リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(330mm/クロムメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0017 1個

1171. リヤショックアブソーバー(4cmロング/レッド) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(4cmロング/レッド) 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0021 1セット(2個)

1172. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

1173. スロットルSET L550(YD-MJN24/28用)ガンメタ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スロットルSET L550(YD-MJN24/28用)ガンメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
671-040-5500 1個 モンキー

1174. スロットルSET L550(YD-MJN24/28用)赤 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スロットルSET L550(YD-MJN24/28用)赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
671-040R5500 1個 モンキー

1175. スロットルSET L650(YD-MJN24/28用)ガンメタ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スロットルSET L650(YD-MJN24/28用)ガンメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
671-040-6500 1個 モンキー

1176. スロットルSET L650(YD-MJN24/28用)赤 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スロットルSET L650(YD-MJN24/28用)赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
671-040R6500 1個 モンキー

1177. フロントBIGペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントBIGペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1122110 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・リトルカブ(C50-4300001-AA01-1000001-3999999)/リトルカブ-FI車(AA01-4000001-)・バーディー50(BA42A)

1178. パワーレバー(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO パワーレバー(クロームメッキ) 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
525-1086100 1セット ホンダ クロームメッキ モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)

1179. ハイスロットルSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイスロットルSET 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_。スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 ケーブル長(mm) 主な適合車種
901-1123128 1セット (アウター)640 モンキー・ゴリラ

1180. クラッチレバー&ホルダー ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) クラッチレバー&ホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグバイク用ビレットレバーで培った技術を盛り込んだ、ミニ対応アルミ削り出しクラッチレバー。操作性、強度、美しさを併せ持つレバー部分には、転倒時のダメージを軽減する可倒式を採用するほか、削り出しボディをクイックリリースタイプとし、ハンドルへの着脱を容易に行える設計としています。また、ミラーホルダーも備えるなどデザイン面にもこだわります。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
30100045 1セット BLK MONKEY/APE 07/XR50/KSR110

1181. アルミサイドスタンド シルバー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith アルミサイドスタンド シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
270220 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017から)

1182. フロントBIGペグ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO フロントBIGペグ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローレット仕上げを施した極太ペグ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1083100 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)

1183. 中空アクスルシャフト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 中空アクスルシャフト 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】バネ下重量を軽減させるΦ6.3の中空穴を空けた軽量アクスルシャフトです。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
498-1123100 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)

1184. アルミグリップ TYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ TYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7432A 1個 ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ31mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

1185. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434A 1個 ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

1186. アルミグリップ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン アルミグリップ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HA7434C 1個 クロームメッキ マグナ50.JAZZ.エイプ50/100/D.モンキー_ゴリラ.ソロ.ズーマー/DIO等ホンダ系ミニスクーター シングルスロットルケーブル巻取フック付、グリップ径Φ30mm グリップ長126mm 内径穴深さ115mm マグナ50・ジャズ・エイプ50/100/D・モンキー/バハ・ゴリラ・ドリーム50・ホンダ系ミニスクーター・PCX

1187. プレーンシート ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プレーンシート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6016B 1個 ノーマルのキャリア、フェンダー取付可 ブラック モンキー ('78~'07) モンキー(78-07)

1188. フットペグ ビレット ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン フットペグ ビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】基本的にアルミグリップと同じデザインの商品をラインナップ。グリップに合わせてトータルコーディネイトが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5173A 1個 アルミ削り出し ポリッシュアルマイト マグナ50.JAZZ.モンキー/バハ_ゴリラ.TW225E.TW200/E マグナ50・JAZZ・モンキー・モンキーバハ・ゴリラ・TW225E・TW200/E

1189. 120km スピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 120km スピードメーター 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 最高速度(km/h)
752-1083000 1個 モンキー(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-19000001-)・ゴリラ(Z50J-2500001-/AB27-1000001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)・APE50-D FI車(AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)
ノーマルメーター交換タイプ
6Vゴリラ、モンキーバハには取付られません。
ヘッドライトケースがスチール製の東京リミテッドには装着できません。
120

1190. LCDデジタルSP+TAメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LCDデジタルSP+TAメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルメーター差し替えタイプのLCDデジタルメーターです。スピードメーターの他、タコメーター、オドメーター、トリップメーター、最高速、最高回転数メモリ機能等、小型のメーターユニットに多彩な機能が満載。付属のスイッチで表示切替が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123780 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・APE50/100系
ノーマルメーター交換タイプ

1191. LCDデジタルスピードメーター KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LCDデジタルスピードメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルメーター差し替えタイプのデジタルスピードメーターです。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1123770 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・APE50/100系
ノーマルメーター交換タイプ
モンキーFI車はカプラー形状が異なる為装着できません。

1192. アルミアクスルカラー(リア) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミアクスルカラー(リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量化によるバネ下荷重を軽減できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
093-1083100 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
リヤホイールのスプロケット側に対応

1193. アルミアクスルカラー(リア) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミアクスルカラー(リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量化によるバネ下荷重を軽減できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
093-1083110 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
リヤホイールのスプロケット側に対応

1194. アルミアクスルカラー(リア) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミアクスルカラー(リア) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量化によるバネ下荷重を軽減できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
093-1083120 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)
リヤホイールのスプロケット側に対応

1195. TC-6 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-6 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0500060 1個 TC-6 モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等

1196. TLシート(タックロール) シロ/パイピング KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TLシート(タックロール) シロ/パイピング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムシートで最もポピュラーなシートです。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
610-1083440 1個 モンキー(Z50J-1300017-・AB27-1000001-1399999)FI車不可

1197. TLシートカウル(白) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TLシートカウル(白) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TLシート専用に製作されたシートカウルです。ネイキッド風の跳ね上がったテールエンドがモンキー、ゴリラをスポーティに仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
650-1083000 1個 モンキー モンキー・ゴリラKITACO製TLシート装着車専用

1198. サイドスタンド(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO サイドスタンド(黒) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 主な適合車種
676-1083010 1個 モンキ一/ゴリラ(Z50J-2000001-)・モンキーバハ(Z50J-2100001-)

1199. アルミホイルSET(10インチ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミホイルSET(10インチ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】豊富なカラーバリエーションを設定した10インチのアルミホイールです。重璽:約1.15kg(1本)(ノーマル:約1.60kg)。※アルミホイール、ハーフS E T は生産ロットにより、色目(溥い、濃い)に差があります。予めご了承下さい。※装着には3.50-10、90/90-10サイズタイヤ及び、タイヤチューブが必要です。また、10インチ対応のフロントフォークもしくは、スイングアームの交換が必要です。※インチアップ時のスピードメーターの補正用としてメーターギアBOX332-1013100を設定しています。※ロードコース専用。ダートやモトクロスコースでの使用はできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
509-1014000 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-)

1200. ミニエアロバイザーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニエアロバイザーSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
603-0500040 1セット 汎用

戻る ページ 125 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 次へ