ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式 カスタムパーツ(ボディ)

AB26 ■モデル名:ST50S

ホンダ ダックス [50cc] 1995-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB26 原動機型式 AB26E 4st単気筒
フレームNo AB26 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 51J WT 3.50 - 10 51J WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,510
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 590
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 980
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 725
ブレーキ前 1065 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
55
レベル
(mm)
164
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1999 AB26 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

180件中 81件~120件

並び替え:

81. ダックススーパーワイドS/AT/S+6cmモンキーハブ用 Gクラフト

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
出荷目安:33日
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/S+6cmモンキーハブ用 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ディスク編

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90508 1本 対応

82. タコメーターKIT/シルバー KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO タコメーターKIT/シルバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フルチューンされたホンダミニ4stエンジン用に開発していますので、16,000rpmまで計測可能。さらにカムスプロケットから直に回転を取り出す機械式を採用しましたので、より正確に計測可能です。車種やハンドル形状の変更をした場合でも装着できるように、450mmと580mmのメーターケーブルを付属しています。メーターパネルは黒地に黄文字のスポーティーなデザインを採用。※マグナ50、JAZZ用については700mmを別途ご購入下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1083830 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-100000-1899999)・;モンキーR/RT・ダックス6V(ST50)/12V(AB26)・CD50/ベンリィ50S/CL50(CD50-1300001-)・CD90(HA03-1100005-)・Z50R(AB02-1000001-)・マグナ50(AC13)・JAZZ
KITACO製シリンダーヘッドに適合
DOHCシリンダーヘッドは不可

83. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

84. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

85. L.サイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) L.サイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
01-18-0016 1個 レッド

86. ダックス用バックステップドラム Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:13日
Gクラフト ダックス用バックステップドラム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フレームの加工をすることなく装着できます。ペダル可動部にはベアリングを標準装備し、シフトチェンジやブレーキ操作などの操作性を向上させています。コンバートキット(32061)を使用することによりディスクへ変更が可能です。ポジションは標準より120mmバックになります。(高さはノーマルと同じ) 要キックペダル交換(推奨キタコ製307-1083900)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32086 1個 対応

87. ダックススイングアーム+12センチスタビツキ Gクラフト

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:33日
Gクラフト ダックススイングアーム+12センチスタビツキ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用スイングアームのスタンダード幅(純正ハブ用)スイングアームは、ダックス/シャリーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。ダックス純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。ディスク化の際のキャリパーサポートは、品番33184をお使いください。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90039 1本 対応

88. ダックストリプルスクエアー+0cm Gクラフト

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:33日
Gクラフト ダックストリプルスクエアー+0cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリー用スイングアームのスタンダード幅(純正ハブ用)スイングアームは、ダックス/シャリーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。ダックス純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。ディスク化の際のキャリパーサポートは、品番33184をお使いください。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※長さ変更した場合でも、サス受け位置は純正位置となります。変更が必要な場合は、60009サス受け位置変更オプションをご利用ください。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90066 1本 対応

89. ダックストリプルスクエアーNSRホイル+12cm Gクラフト

販売価格(税別) 73,880 税込81,268
出荷目安:33日
Gクラフト ダックストリプルスクエアーNSRホイル+12cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリーに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。NSR50/80の12インチホイールを使用し、ダックスを12インチ化することが可能です。キャリパーサポートは、品番33136をご使用ください。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。 。※ツインショックの場合、チェーンラインを避けるためチェーン側サスペンションを内側に取り付けます。 (詳細はこちらを御覧ください。)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90070 1本 対応

90. ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+2cm Gクラフト

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
出荷目安:33日
Gクラフト ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+2cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90492 1本 対応

91. ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+4cm Gクラフト

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
出荷目安:33日
Gクラフト ダックススーパーワイドS/Aスタンダード+4cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90493 1本 対応

92. ダックススーパーワイドS/AT/S+4cm Gクラフト

販売価格(税別) 85,980 税込94,578
出荷目安:33日
Gクラフト ダックススーパーワイドS/AT/S+4cm 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス・シャリースーパーワイドスイングアームは、10インチ5.5Jワイドホイールを装着できるように、純正幅(167)よりも40広い、スイングアーム内幅207mmで製作しています。ワイドスイングアーム(187)よりも20広く、Gクラフトスイングアームの中でも最大幅になります。サスペンションがハの字になりにくいように、サス受けは外側に曲げられていて、サスペンションをサス受けの内側に付くように設計されています。(通常のサス受けでの製作も可能。その場合はサスペンションのハの字がきつくなります。)。参考:ダックス、シャリーにリヤ5.5Jワイドホイールを装着する。ドラム編

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90497 1本 対応

93. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-040 1セット 本体・ブッシュ(2個) L(185mm)

94. エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 付属品 サイズ
Z9-14-039 1セット 本体・ブッシュ(2個) S(161mm)

95. フォークブーツ 4Lモンキー ブラック 2コセット 206-0301 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
KIJIMA(キジマ) フォークブーツ 4Lモンキー ブラック 2コセット 206-0301 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:206-0301

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
206-0301 1個

96. ドレスアップカバー モンキー/ゴリラ/DAX等 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ドレスアップカバー モンキー/ゴリラ/DAX等 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー・DAX等旧型車のポイントカバー付車両用(クランクケースカバー左側に装着)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 セット内容 材質
101-110 1個 ポイント(101-111)、ヘッドサイド(101-113)、クラッチ(101-114)、タペット(101-230S)2個 アルミ鋳物

97. ハンドルノブ アルミビレット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ハンドルノブ アルミビレット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルに比べかなり小ぶりなアルミビレットのハンドルノブ。存在感・高級感をメッキでアピール!

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕上
206-420 1個 メッキ

98. タンデムグリップ(HONDA) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) タンデムグリップ(HONDA) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイルを崩さず、タンデムライダーを支えます。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 適合
210-612 1個 DAX AB26のみ(6Vは取付不可) メッキ

99. ヘッドサイドカバーL KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバーL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50系エンジン対応。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様 材質 仕上
101-137 1個 DAX アルミ バフ

100. ハンドルレバーS(HR02) K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(HR02) K-PIT 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 タイプ 純正品番 主な適合車種
70-525-61021 1個 シルバー HR-02 53175-GR2-000、53175-GR2-010、53175-GET-000 ダックス 1995-1999年式:95年に適合

101. クラッチカバー モンキー/ゴリラ/JAZZ/DAX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) クラッチカバー モンキー/ゴリラ/JAZZ/DAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50系エンジン対応。遠心クラッチ車不可。アルミ鋳物製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様
101-114 1個 バレル

102. クラッチカバー モンキー/ゴリラ/JAZZ/DAX KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) クラッチカバー モンキー/ゴリラ/JAZZ/DAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50系エンジン対応。遠心クラッチ車不可。アルミ鋳物製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕様
101-117 1個 シルバー塗装

103. ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ヘッドサイドカバー LSOHCロゴ入 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラ/DAX等のZ50系エンジン対応。アルミダイキャスト製。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 仕上
101-1403 1個 ブラスト

104. TC-6 キー付タンクキャップ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TC-6 キー付タンクキャップ 1個
レビュー: 4.80(5)

【特長】ガソリンの盗難を防止する為にキーが付いたタンクキャップは必須アイテムです。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
850-0500061 1個 TC-6 TC-6(KEYツキ) モンキー.DAX モンキー・ダックス・CL50・スーパーカブ50・ジョルカブ等 21

105. タンクキャップ(TC-6) モンキー.DAX KITACO

販売価格(税別)    
KITACO タンクキャップ(TC-6) モンキー.DAX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
850-0500061 1個 TC-6 モンキー、CL50等

106. ZⅡミラー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ZⅡミラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 仕様
101-66-0600-51 1個 セイネジ/10MM/ブラック

107. リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(アルミボディ/レッドスプリング) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オイルダンパー機構を採用し、幅広いフィールドで軽快な相克性能を発揮します。スプリングアジャストナットの緩み止めに樹脂製ボルトを採用し、ネジ部の傷付きを防止しています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0060 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/AA01-1700001-FI)・70(C70-1000001-)/90(HA02-1800001-)・110(FI JA07-1000001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/AA01-4000001-FI)・ダックス50(AB26-1000001-)・モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999/FI AB27-1900001)16cmロングアルミスイングアーム推奨

108. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ/320mm) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
06-04-0038 1個 スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-)

109. シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) シリンダーヘッドカバー ブリーザーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
09-06-072 1セット シルバー

110. ホイールスペーサー 手裏剣タイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 手裏剣タイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39127 1個 ブラック 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
対応

111. ホイールスペーサー 十字タイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 十字タイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39128 1個 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
ゴールド 対応

112. ホイールスペーサー 十字タイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 十字タイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39129 1個 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
ブラック 対応

113. グラブバーダックス用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト グラブバーダックス用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可能。ノーマルキャリア及び社外製品のキャリアとの同時装着不可 工具箱同時装着不可

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量
32064 1個

114. ホイールスペーサー 8本スポークタイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 8本スポークタイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39117 1個 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
ゴールド 対応

115. ホイールスペーサー 8本スポークタイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 8本スポークタイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39118 1個 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
ブラック 対応

116. ホイールスペーサー 12本スポークタイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 12本スポークタイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法 RoHS指令(10物質対応)
39124 1個 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。
ゴールド 対応

117. ホイールスペーサー 手裏剣タイプ ツートン仕様 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ホイールスペーサー 手裏剣タイプ ツートン仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】10インチワイドホイール2.5J・2.75J・3.5J・4.0D・5.5J専用設計(ダックス、シャリーハブ用穴ピッチ)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 使用方法
39126 1個 ゴールド 【ドラムハブの場合】
前後共ホイールスペーサーは、メーターギア側(スプロケット側)から取り付けます
【ディスクハブの場合】
2.75J、3.5J、5.5Jの場合、リアはキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます
4.0Jのみ、リアはスプロケット側からホイールスペーサーを取り付けます。
フロントは、全てキャリパー側からホイールスペーサーを取り付けます。

118. ダックス用ダウンチューブ タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用ダウンチューブ タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンチューブのパイプにトリプルスクエアミニパイプを採用。従来タイプのスタンダードパイプより太くなっており、迫力あるフレーム回りへと演出が可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量
39905 1個

119. 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1輪分 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト 10インチワイドホイール3.5J 3本スポーク 1輪分 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】センターオフセット、シルバーアルマイト仕上げ推奨タイヤサイズ・・・ミシュランS1 110/80-10リム幅110mmダックスシャリーのノーマルステム、スイングアームに入る最大幅のホイールです。リム/タイヤを交換するだけでワイドホイール化できます。ダックス、シャリーの3本スポークに装着できるように追加工を施してあります。純正4本スポークハブ装着可、メーカーホイールスペーサー専用設計 ( ただし、12Vシャリーのチューブレスタイプのリムのように、リムをハブ先端に挟みこんで使用するタイプは使用できません。) バルブは右側にしてください。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量
39178 1個

120. ダックス用トリプルスクエアミニNSRホイール用12cmロングスタビ有 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ダックス用トリプルスクエアミニNSRホイール用12cmロングスタビ有 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダックス/シャリーに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。スイングアーム幅は184187mmで製作しています。NSR50/80の12インチホイールを使用し、ダックスを12インチ化することが可能です。キャリパーサポートは、品番33136をご使用ください。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。 。※ツインショックの場合、チェーンラインを避けるためチェーン側サスペンションを内側に取り付けます。 (詳細はこちらを御覧ください。)。※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
90286 1本 対応

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ