ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 カスタムパーツ(ボディ)
HC06 ■モデル名:NSR80P/R
ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | HC06 1400001 ~ 1400706 | 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。 カラー設定 ・ロスホワイト×ファイティングレッド |
| 1994 ~ 1994 | HC06 1500001 ~ 1500453 | カラー変更 ・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| F90003C | 1個 | 汎用 | fire(ファイアー) | アルミニウム/クロームメッキ |
【特長】セパレートハンドルからアップハンドルに変更する事により、上半身のおきたリラックスできるライディングをポジションに。キタコ社製ネイキッドKITと併せて、よりリアルなネイキッドスタイルに仕立てます。セパレートハンドルからアップハンドルに変更する事により、上半身のおきたリラックスできるライディングをポジションに。キタコ製ネイキッドKITと併せて、よりリアルなネイキッドスタイルに仕立てます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 618-1074000 | 1セット | NSR50(AC10-1500001-1699999)・NSR80(HC06-1400001-1500452) |
【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げ。※スピードメーターギアボックス交換タイプ。レースでは不要なスピードメーターギアを取外し、このアルミアクスルカラーを取付ける事により、軽量化によるバネ下荷量を軽減できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 093-1064000 | 1個 | NSR50/80・XR50/100モタード・エイプ50-D(FI)/100・NSF100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1074350 | 1個 | NSR50/80(ALL)・NSR-MINI・NSF100 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 220261 | 1セット | 赤 | NSR50/80 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902220 | 1個 |
【特長】万一の転倒にアクスルシャフトをガード。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト端の保護だけでなく、転倒時の衝撃を車体を滑らせる事でダメージを最小限に食い止めます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 532-1122100 | 1個 | APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・NSR50(AC10)・NSR80(HC06)・NSR-MINI・NSF100 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 680-1041110 | 1個 | NSR50/80(ALL)・NSR-MINI・NSF100 |
【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 種類 | 主な適合車種 | ノーマルアウター長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| JB139A00 | 1本 | ホンダ | ブラックアウター | NSR50/80 93Y- | 765 |
【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS3005B-01 | 1個 | ブラック | NSR50/80 | タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 | NSR50/80 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 220260 | 1セット | 青 | NSR50/80 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 220262 | 1セット | 紫 | NSR50/80 |
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:26286。販売備考:キャンセル不可商品です。 12ンチホイール車専用。適合情報:。ホンダ[HONDA] NSR50
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 26286 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 610135 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 610136 | 1セット |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 907-1081000 | 1個 | NSR50 |

| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 0301-H25-05 | 1個 | NSR50/80 87-99 |
【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 560-1074200 | 1個 | キタコ補修部品 | NSR50(AC10-1000001-1699999)・NSR80(HC06-1000001-1500452)95-不可 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554G | 1個 | ガンメタ |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554L | 1個 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 202-554S | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-61031 | 1個 | ブラック | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 53175-GE2-741 | NS50F 1989-1996年式:90年までに適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 570-1041010 | 1セット | NSR50/80 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 756-1081000 | 1個 | NSR50(AC10-1500001-)・NSR80(HC06-1400001-) |
【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90333 | 1本 | 対応 |
【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47101 | 1個 | 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。 幅広い車種にボトルオンで取付可能。 47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。 |
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 | (本体)H32×W67×D13.5 | 約30(本体のみ) |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141259 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-61030 | 1個 | NS50F 1989-1996年式:90年までに適合 |
【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼り付け易い転写式を採用。※一部の特殊加工、コーティングされたカウル、ホイールにはパーツクリーナーで脱脂後、プライマー、シリコンオフ等で下地処理を行う必要があります。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 000-0902230 | 1個 |
【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90331 | 1本 | 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141251 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141252 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141254 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141256 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141257 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1141258 | 1個 | NSR50/80 89-94 |
【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 46162 | 1個 | デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 油温/水温対応(-50~250℃) |
【特長】95年以前のNSR50/80用スイングアームです。。ピボット部がブッシュとなっております。(60192オプションでピボット部ニードルベアリング仕様で制作可能)。。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 90332 | 1本 | 対応 |