ホンダ モンキー125 [125cc] カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ モンキー125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー/ゴリラ/カブ50・70・90・110/クロスカブ等
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-06-0034 | 1セット |
【特長】モンキー/ゴリラ/カブ50・70・90・110/クロスカブ等
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-06-0035 | 1セット |
【特長】モンキー/ゴリラ/カブ50・70・90・110/クロスカブ等
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-06-0036 | 1セット |
【特長】モンキー (ノーマルスイングアーム)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0178 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0179 | 1セット |
【特長】モンキー(4cmロング/ノーマルスイングアーム専用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0182 | 1セット |
【特長】モンキー (12cmロングスイングアーム)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0183 | 1セット |
【特長】モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0177 | 1セット |
【特長】モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0186 | 1セット |
【特長】モンキー(4cmロング/ノーマルスイングアーム専用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0180 | 1セット |
【特長】モンキー(4cmロング/ノーマルスイングアーム専用)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0181 | 1セット |
【特長】モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0184 | 1セット |
【特長】モンキー(16cmロング)/モンキー125(JB02・JB03)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0185 | 1セット |
【特長】HONDA純正エンブレムを三叉部分へ装着する為のブラケットです。簡単装着でお手軽にドレスアップが楽しめます。少し隙間を感じるアンダーブラケットにエンブレムを違和感なく取付けできます。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| 208-3097 | 1セット | モンキー125 | スチール製ブラック |
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 角度(°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151097 | 1セット | ブラック | MONKEY125 18-19 | LEDナンバー灯付き | [ナンバー角度]45 |
【特長】標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 厚さ(mm) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60794 | 1個 | 純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可 | 7N01、A5083材 | 3 | 42×32 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 506-1300250 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 506-1300290 | 1個 | モンキー125(JB02) |
【特長】好評のマルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。クランプピッチ30~32mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mmのショートタイプ。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 93380 | 1個 | M6ボルト、M6ワッシャー、カラー | 100 | ブラック | 5V2.1A |
【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組込。ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長100mm/高さ34.3mmのショートロータイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93381 | 1個 | M8ボルト、M8ワッシャー、カラー | 100 | ブラック | 34.3 |
【特長】ハンドルポスト左右ピッチ60~110mmに対応。パイプ径Φ22.2、パイプ全長155mm/高さ64.3mmのスタンダードタイプ。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 全長(mm) | 色 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 93386 | 1個 | M8ボルト、M8ワッシャー、カラー | 155 | ブラック | 64.3 |
【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 92737 | 1個 | レッド | 、ZX-14R(’12~’15)(C)、ZZR1400(’06~’11)(C)、ZX-6R(’13~’15)(R) | Ninja ZX-14R 2012-2017年式:クラッチマスターに使用 |
【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 92738 | 1個 | ブルー | 、ZX-14R(’12~’15)(C)、ZZR1400(’06~’11)(C)、ZX-6R(’13~’15)(R) | Ninja ZX-14R 2012-2017年式:クラッチマスターに使用 |
【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 92739 | 1個 | ゴールド | 、ZX-14R(’12~’15)(C)、ZZR1400(’06~’11)(C)、ZX-6R(’13~’15)(R) | Ninja ZX-14R 2012-2017年式:クラッチマスターに使用 |
【特長】別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色のコントラストがきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 92740 | 1個 | ライムグリーン | 、ZX-14R(’12~’15)(C)、ZZR1400(’06~’11)(C)、ZX-6R(’13~’15)(R) | Ninja ZX-14R 2012-2017年式:クラッチマスターに使用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 57-012-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 506-1300220 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 506-1300270 | 1個 | モンキー125(JB02) |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質 | 厚さ(mm) | 色 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA6101 | 1個 | 専用アルミステー付き | アクリル樹脂製 | 3 | ブラックスモーク |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22017120 | 1個 | MONKEY125 19-25(ABS車含) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 12010601 | 1個 | CBR650R 19 etc | グリーン |
【特長】繊細で丁寧な削りを施した匠の仕上げ。M6ボルトで固定される車種に対応したバーエンドプラグ。付属カラーの組み合わせにより、幅広い車種に装着可能。HONDA車対応。半月カラー付属。こだわりの日本製。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 93913 | 1個 | ゴールド | HONDA車ノーマルハンドル用 ゴールド |
【特長】マルチバーホルダーにUSBソケットを組み込みました。ハンドル回りの配線をスッキリ処理できます。USB5V2.1A出力。本体は防水仕様。ステー中央に脱落防止のワイヤリング穴を設置。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 94497 | 1個 | バーリングワッシャー付属でM10ミラー、M8ミラーに対応。 | パイプ径Φ22. 2、パイプ全長=100mm。ハーネス長:650mm |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 520-1300960 | 1個 | モンキー125(JB02) |
【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| 99834 | 1セット | CB1300SF/SB/ST/SP(98~20) CB1100/EX/RS(10~20) CB1000R(18~20) NC750X(14~19) NC750S(14~19) NC700X(12~13) NC700S(12~13) INTEGRA(12~14) CB750(92~08) CBR600RR(07~13) CB400SF/SB(14~20) CB250R(18~19) CBR250RR(17~19) CBR250R(11~13) FORZA〈MF08/10/12/13〉(04~18) FAZE〈MF11〉(09~12) VTR250/F(13~17) PCX150(10~18) ADV150 PCX125(10~18) GROM(13~18) LEAD125(13~20) DIO110(15~17) Address125(18~20) Swish(18~20)※リミテッド未確認 |
シャンパンゴールド | ホンダ M6タイプ |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 材質/仕上 | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| HA7465B | 1個 | 高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス付 | スチール製電着塗装+静電焼付ブラック塗装 | 13 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| HB6098 | 1個 | ブラック | モンキー125 ABS 18-(JB02) →【300mmロング】 | アウター長【1175/1175mm】 |
【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| H034-082C | 1個 | 300エイプハンガー1型(スイッチ穴加工無し)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース | クロームメッキ |
【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| H034-083C | 1個 | 300エイプハンガー2型(スイッチ穴加工無し)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース | クロームメッキ |
【特長】ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 仕上 |
|---|---|---|---|
| H034-085C | 1個 | 300エイプハンガー3型(スイッチ穴加工無し)、スロットルケーブル、クラッチケーブル、ブレーキホース | クロームメッキ |