ホンダ XR100モタード [100cc] カスタムパーツ(ボディ)

ホンダ XR100モタード [100cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

30件中 1件~30件

並び替え:

1. レトロブレーキM/C(1/2) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(1/2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74755 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

2. リアショック G260 KITACO

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
KITACO リアショック G260 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1122220 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

3. MAGNESIUM ジェネレーターカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) MAGNESIUM ジェネレーターカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
05-02-003BR 1個 ブラウン

4. リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高/減衰調整タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0040 1個

5. アンダーカウル KITACO

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
KITACO アンダーカウル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースレギュレーションに合わせたエンジン下部に装着するタイプ。レースのみ限らず、ストリート仕様にもお勧め。

カスタムパーツ(ボディ) > カウル・エアロ・外装セット
品番 内容量 主な適合車種
630-1134600 1個 XRモタード50(AD14)/100(HD13)

6. イニシャルアジャスター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-06-0001 1個 ブラックアルマイト

7. イニシャルアジャスター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) イニシャルアジャスター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-06-0002 1個 硬質アルマイト

8. リヤショックアブソーバー(車高調整式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー(車高調整式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0046 1個

9. エイプ100/100D/XR100モタード用バックステップ Gクラフト

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:63日
Gクラフト エイプ100/100D/XR100モタード用バックステップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アップマフラーでも装着できるようにマスターシリンダーの位置を変更しています。ペダル軸受け部は高精度ベアリングを使用することで、操作時のガタを最小限に抑えています。ブレーキペダルを可倒式にし、キックペダルの使用が可能です。(NSR50/80のキックペダルに変更してください。) 選択ポジション70mmアップ/120mmバック80mmアップ/120mmバック90mmアップ、125mmバックエイプ100の場合タンデムステー使用不可 ブレーキスイッチステー使用不可 ノーマルキックペダル使用不可

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32084 1個 対応

10. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別)    
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22017030 1セット XR50/XR100 05-07

11. EL S&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO EL S&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーターパネルがマリンブルーに輝くEL(ELECTRO LUMIN-ESCENT)を採用。スピードとタコメーターがセットになった車種専用キットです。専用メーターステーを付属していますので、装着後の違和感もありません。※EL寿命は平均使用限度8000時間(常時点灯使用時)です。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1134600 1セット XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13) ノーマルトップブリッジ及び、キタコ製アルミトップブリッジ装着車用

12. ステアリングダンパー キット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステアリングダンパー キット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量
06-01-0070 1個

13. ステアリングダンパーセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステアリングダンパーセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステアリングダンパー
品番 内容量
06-01-0159 1個

14. アルミ削出トップブリッヂ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミ削出トップブリッヂ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークに対応するアルミ削り出しの美しいトップブリッジです。ハンドル周りをスポーティかつ美しく仕立てます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-1122100 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC-1600001-)APE50D-FI車(AC18)・APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XRモタード50(AD14)/100(HD13)

15. ミニミニS&TメーターKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ミニミニS&TメーターKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
752-1134860 1セット XRモタード50(AD14)/100(HD13)

16. リアショック G260 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO リアショック G260 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】キタコオリジナルのオイルダンパーを採用したリアショックアブソーバーです。培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
520-1122210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)/100(HC07)/-D(HC13)・XR50モタード(AD14)/100モタード(HD13)

17. スーパーマルチDNメーター SMDN SP2(×2ステー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スーパーマルチDNメーター SMDN SP2(×2ステー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】LCDデザイン、操作系、回路設計のすべてを一新し、スーパーマルチDNメーターが「より使い易く」「より丈夫」に。入力電源への適応力(耐電圧と安定性)と、タコメーターの信号読み込み性能を大幅に向上し、様々なバイクでご使用いただけます。また、別体タイプの速度センサーを小型化(従来比約半分)し、取り付けの自由度も大幅に向上しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
05-05-0808 1個 XR50/100 Motard(バッテリーキット装着車)用

18. ステアリングステム TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ステアリングステム 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-07-006 1個

19. トップブリッジ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
06-02-006 1個

20. タコメーターキット XR50/100モタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) タコメーターキット XR50/100モタード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種
68556 1セット XR100モタード(05-08・HD13)・XR50モタード(05-07/11・AD14)

21. リヤショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リヤショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0043 1個

22. バックステップキット(タイプX) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バックステップキット(タイプX) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ライディングポジションをよりレーシーなものへ。完全レース仕様のバックステップキットです。コーナリング時のバンク角不足を解消できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
516-1417100 1個 APE100-D(HC13)・XR100モタード(HD13) APE100-Dに装着する場合はブレーキホースの交換が必要です。(ステンメッシュブレーキホース NSF100用 773-1041200)

23. エイプ用ダウンチューブ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプ用ダウンチューブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体の剛性アップ、ドレスアップに役立ちます。品番30333,32091スタンドホルダー対応。品番30334エンジンマウント対応。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
39907 1個

24. KSRフォーク用ステムキット タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSRフォーク用ステムキット タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオフセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴箇所に3次元加工を施し、丸みを帯びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31167 1個

25. SPI-M08シフトポジションインジケーター プロテック

販売価格(税別)    
プロテック SPI-M08シフトポジションインジケーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合
11083 1セット 型式:HD-13 XR100 Motard 05-08

26. エアロフェンダー(カーボン)/TYPE-3 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(カーボン)/TYPE-3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1418260 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・NSF100

27. エアロフェンダー(白)タイプⅢ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(白)タイプⅢ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタンダードなスタイルのダウンフェンダー。タイヤからの泥はねを防止。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1418210 1個 APE50(AC16-1000001-1599999)/APE50-FI車(AC16-1600001-)/APE50D-FI車(AC18)/APE100(HC07)/APE100D(HC13)・XR50モタード(AD14)/XR100モタード(HD13)・NSF100

28. エアロフェンダー(白)ダウン KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアロフェンダー(白)ダウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダウンフェンダー。スタイルは勿論、タイヤからの泥はねを防止します。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
680-1122310 1個 APE50/APE100・XRモタード50/100・ズーマー

29. アルミビレットグリップ(車種専用) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) アルミビレットグリップ(車種専用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 全長L(mm) セット内容 適合内径(Φmm)
201-6567 1セット 123 メッキ 1セット(左右1組) 22.2(左)/24.5(右)

30. Fフェンダー(メッキ)APE50 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Fフェンダー(メッキ)APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量
680-1122900 1個

戻る ページ 1 次へ