ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] カスタムパーツ(ボディ)
ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-0069900 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-0069930 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-0069910 | 1個 | JOG系・アクシス系・シグナスX(FI車含む)・グランドアクシス・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車含む)・バイト等 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
780-1066000 | 1セット | DIO(AF18-1485762-1686253) DIO-SR(AF25全車種) スーパーDIO-SR/-ZX/-XRバハ(全車種) 対象純正品番号:35100-GW0-731 |

品番 | 内容量 | メーカー | 純正品番 | 代表車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
SSH-GAH-305 | 1本 | ホンダ | 53210-GAH-305 | DIO SR、ZX/AF28 | 110 |

品番 | 内容量 | 仕様 |
---|---|---|
516-0900000 | 1個 | スクーター |

【特長】バツグンの乗り心地を演出!。NTBのインナーパーツ製品は、対純正部品への部品取りが出来ます。また、ガイドパイプについては強化しています。

品番 | 内容量 | メーカー | 色 | パーツNo. | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
FH-GBL-BR/L | 1セット(2本) | ホンダ | ブラック | 51400-GBL-701、51500-GBL-701 | LIVE Dio(ディスク車) |

【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!

品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
66417 | 1セット | スチール製/クロームメッキ仕上げ | スーパーDIO/SR/ZX('91~'99) |

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |

品番 | 内容量 |
---|---|
850-0510070 | 1個 |

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|
HBK523-01 | 1セット | スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー セルスイッチプレート他 | ライブDio/ZX/SR/J/S/Fit.ジョルノ/クレア/DX_スーパーDio/ZX/SR/BAJA.ジョルカブ.TODAY_リード50('88~'97 AF20)/90.タクト/S('93~) | ライブDio ZX(97-01・AF35・SK50MV5/MW5/SK50MY5/MM15)・ ライブDio ZX/SR(94-96・AF35・SK50MR2,3/Ms2,3/SK50MT2,5)・ ライブDio S/J(スペシャル/99-02・AF34・SK50-)・ ライブDio(C.B.S/97-99・AF35・SK50MV/MW/MY)・ ライブDio(94-96・AF34・SK50MR/Ms/MT)・ ライブDio Fit(97-00・AF27・SK50V/W/X)・ スーパーDio(91-99・AF27・SK50-)・ スーパーDio XR BAJA(94-96・AF28・SK50MMR-2/MMT-2)・ スーパーDio ZX/SR(91-93・AF28・SK50-)・ TODAY(キャブレター車/02-07・AF61・NVS501SH1-7)・ タクト(スタンドアップ/98-02・AF51・SZ50W/X)・ タクト(スタンドアップ/93-97・AF30・SZ50P/3・R/3・T/3)・ タクトS(93-97・AF31・SZ50P2/R2/T2)・ リード50(メットイン/88-97・AF20・NH50MJ/N/P)・ リード90(メットイン/88-97・HF05・NH90MJ/N/P)・ ジョルノ(DX/92-01・AF24・SN50-)・ ジョルカブ(99-01・AF53・SNC50X)・ ジョルノクレア(DX/00-01・AF54・CHX50-) |

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-1124990 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-1124980 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |

【特長】コミカルな魚を形取ったアルミ製キックペダルです。おびれの部分が可倒式の踏みしろとなっています。エンジン周りのかわいいワンポイントアクセントになります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
307-1124970 | 1個 | JOG系・アクシス系・ビーノ等のヤマハスクーター・スーパーDIO系・ズーマー(FI車)・バイト等 |

【特長】スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。○左右1SET。○装着用タッピングビス付属。○幅65mm/全長170mm。汎用。●ジョグ/-ZR,ライブディオ等ほとんどのスクーターに取り付け可能。スポーツ走行やレース時の使用に最適な滑り止めフットレストです。特に切り返し等で安定した荷重移動を実現。ドレスアップにも最適です。

品番 | 内容量 |
---|---|
516-0900000 | 1個 |