ホンダ レブル500 ABS [500cc] ラジエター・クーリング関連 DAYTONA(デイトナ)製

ホンダ レブル500 ABS [500cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ラジエターキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ラジエターキャップ 1個
レビュー: 4.53(19)

【特長】本体材質にステンレスを使用し錆に強く安定した性能を持続。耐食性に優れるED処理により、外面に露出している車両でも塗装劣化を少なく抑えます。パッキンは耐薬品(LLC)性・はっ水性に優れたシリコーン素材。

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 耐圧力性(kg/cm<sup>2</sup>) 内径(Φmm) 仕様 耐圧力(kPa)
96378 1個 1.1 28(凸部径) 耐圧:1.1kg/cm2 108

戻る ページ 1 次へ