ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式 ステップ・フットレスト関連 ハリケーン製

SC48 PGM-FI ■モデル名:CB900F1

ホンダ CB900 ホーネット [900cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC48 原動機型式 CS48E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC48 - 1000001 ~ 排気量 918
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,125
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
463
レベル
(mm)
155
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 SC48 ~ 2002/10月
カラー変更
・キャンディータヒチアンブルー(新色)
・フォースシルバーメタリック
2002 ~ 2002 SC48 1000001 ~ 2001/10月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
Fサスφ43mmカートリッジタイプ正立フォーク、Rモノショックサス採用。
盗難抑止システムHISS(Hondaイグニションセキュリティシステム)採用。
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・タリアンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5101A-01 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト ホンダ/スズキ系 Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

2. ステップバーTYPEⅠ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅠ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HF5101B 1個 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し ブラックアルマイト HF5101BU-01 ホンダ/スズキ系

3. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HF5131B 1個 ブラックアルマイト ホンダ/スズキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

4. ステップバーTYPEⅡ ハリケーン

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
4営業日後以内
ハリケーン ステップバーTYPEⅡ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HF5131A 1個 シルバーアルマイト ホンダ/スズキ系 可倒式 強化リターンスプリング付 ジュラルミン削り出し Ninja ZX-10R 2011-2015年式:スペーサー不要

戻る ページ 1 次へ