ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式 ステップ・フットレスト関連 TAKEGAWA(武川)製

AB22 6V 4.5ps モンキーRのデュアルパーパス仕様 アップハン ■モデル名:Z50JRJ2

ホンダ モンキーRT [50cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AB22 原動機型式 AB22E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB22 - 1007601 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 10 2PR WT 3.50 - 10 2PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 1,510
スプロケット
15 37 二次減速比 2.466
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 900
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 AB22 1007601 ~ 1988/3月
モンキーR(Z50JRH)のデュアルパーパス仕様
車体構成モンキーRと同一。
アップハンドル(ブリッジ付)、、アップフェンダー装備、フォワードステップに変更、リアキャリア装備。
オフロード対応のブロックパターンタイヤに変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) バックステップキット (ストリートタイプ リアドラムブレーキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでは信号や車による影響でSTOP&GOが多く、長時間走行になることもあります。ストリートポジションに設定することで、停車時の足付きや乗車ポジションに余裕を持たせ、上がりすぎず、膝の曲がりを緩和し、長時間走行による疲労を軽減する事が出来ます。総アルミ削り出しバックステップパーツ。高剛性・軽量アルミ材を削り出しパーツには耐腐食性に優れ、美しい光沢のシルバーアルマイトが施されています。フットレスト部。ラバーを溶着しトランスファ成型(一体熱成型)で作成する事により防振対策と滑り止めを兼ね備えており、安全への配慮を行っています。公道仕様にも対応する様、ノーマルストップランプスイッチもそのまま使用可能です。チェンジペダル可動部。シフト時に操作性を高める為、ドライベアリングを採用。。リアディスクへのステップアップ(8インチ)。8インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を8インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。取付け条件は8インチ車両でノーマルスイングアーム、又は4cm、8cmロングスイングアームのいずれかを装着されている車両専用です。ノーマル、4cmロングスイングアーム装着車用のサイドスタンドはメーカーでは販売しておりません。。ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084。ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00。マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00。リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731。リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732。リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025。キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026。8インチには、キャリパーブラケット(フローティングタイプ)は取付け出来ません。。ノーマルスイングアーム、4cm/8cmロングスイングアーム用推奨ブレーキホースはメーカーでは販売していません。バンジョー、バンジョーボルト、シーリングワッシャはメーカーで単品購入が可能です。ノーマルスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(300mm)。4cmロングスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(320mm)。8cmロングスイングアームの場合。推奨ブレーキホース長(390mm)。ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019。リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736。。リアディスクへのステップアップ(10インチ)。。10インチ車 ストリートバックステップからリアディスクブレーキ化が可能です。現在、ストリートバックステップキット(ロッドタイプリアドラムブレーキ)06-13-0004/0009を10インチ車に装着されていて、リアディスクブレーキにする場合は、下記明記の必要パーツをご購入下さい。取付け条件は10インチ車両で12cm、又は16cmロングスイングアーム装着車専用です。。ボタンヘッドスクリュー(6×20)品番00-00-0084。ブレーキペダルアームCOMP.品番46500-GEF-T00。マスターシリンダーブラケット品番43512-GEF-T00。リアマスターシリンダーASSY.品番06-08-1731。キャリパーブラケット(リジットタイプ)品番06-08-0026。キャリパーブラケットを(リジットタイプ)では無く、フローティングタイプにする場合。キャリパーブラケット(フローティングタイプ)品番00-06-0044。。リアブレーキキャリパーASSY.品番06-08-1732。リアディスクハブキット(ダンパーハブ)品番06-08-0025。リザ-バータンクASSY.品番06-08-1736。ブレーキホースセット(420mm)品番06-08-0016。ブレーキフルード(200cc)品番06-08-0019

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-13-0004 1個

戻る ページ 1 次へ