ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式 ステップ・フットレスト関連 CF POSH製

HD13 ■モデル名:XR100M5/7/8

ホンダ XR100モタード [100cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HD13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
前 120/80 - 12 65J TL 後 120/80 - 12 65J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,820
スプロケット
前 15 後 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 1,000
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 1,035 チョーク メーター 730 スロットル 815
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
187±1.0 /
レベル
(mm)
110 /
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2006 HD13 1000001 ~ 1099999 2005/2月 原付スポーツバイク(二人乗り可能)
空冷4stOHC単気筒。
エイプ/エイプ100に搭載されている空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの吸排気系セッティングを変更して搭載。リターン式5速ミッション採用。
タンクシュラウド、フロントバイザー、アップタイプマフラー、ツートンシート採用。
ピリオンステップ、シートバンド、マフラープロテクター装備。
カラー設定
・エクストリームレッド
・ブラック
2007 ~ 2007 HD13 1100001 ~ 1199999 2006/12月
エクストリームレッドはフロントバイザー、サイドカウルをレッドに変更。
ブラックのシートをブラックへ、前後ホイールをゴールドに変更。
カラー変更
・エクストリームレッド
・ブラック
2008 ~ 2008 HD13 1200001 ~ 2008/1月
フレームやフロントフォークボトムケースのカラー変更、ツートーンカラーシート配色を変更。
タンク色はエクストリームレッドはアキュレートシルバーメタリック、ロスホワイトは同色に塗装。
ホイールカラーはマグテックゴールドメタリックに統一。
カラー変更
・ロスホワイト
・エクストリームレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アジャスタブルシフトペダル CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH アジャスタブルシフトペダル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 主な適合車種
295131 1個 APE50/100・XR50/100 Motard

戻る ページ 1 次へ