ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式 ステップ・フットレスト関連 CF POSH製

JA10 国内モデル(中国生産) PGM-FI ■STD

ホンダ クロスカブ 110 [110cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JA10 原動機型式 JA10E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA10 - 4000001 ~ 排気量 109
タイヤ
2.75 - 17 41P WT 2.75 - 17 41P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,945
スプロケット
14 37 二次減速比 2.642
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,150
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 JA10 ~ カラー追加
・ボスグレーメタリック
2013 ~ 2014 JA10 400001 ~ 2013/6月
スーパーカブ110をベースにアウトドアイメージのスタイリングと装備。
クロスカブ用に減速比変更。
丸型ヘッドライト、など。
カラー設定
・パールコーンイエロー
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. チェンジロッドサポート Black CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Black 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858135 1セット

2. チェンジロッドサポート Gold CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Gold 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858136 1セット

3. チェンジロッドサポート Silver CF POSH

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
CF POSH チェンジロッドサポート Silver 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クロスカブ110

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
858137 1セット

戻る ページ 1 次へ