ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式 ステップ・フットレスト関連

KF54 国内モデル(タイ生産)eSP+ PGM-FI ABS

ホンダ ADV160 [160cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-KF54 原動機型式 KF54E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF54 - 1000001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/80 - 14 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ8V 全長 1,950
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,195
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 136
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 KF54 ~ 2023/12月
カラー追加
・パールボスポラスブルー(新色)
・マットダリアレッドメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー
2025 ~ 2025 KF54 ~ 2024/12月
カラー変更
・ミレニアムレッド(新色)
・アステロイドブラックメタリック(新色)
・パールスモーキーグレー
2023 ~ 2023 KF54 1000001 ~ 2023/1月
ADV150をフルモデルチェンジ。
水冷4st4バルブ単気筒 eSP+(イーエスピープラス)。排気量拡大(149cm3 → 156cm3)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
新形状フレーム採用、シート高780mm(前モデル795mm)。
ウインドスクリーン大型化(2段階調節可能)。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新採用。
1チャンネルABS装備(フロントのみ作動)。
灯火器類LED採用。デュアルLヘッドライト、面構成カウル採用。
フロントインナーボックス内USBソケット(Type-A)標準装備。
タイヤ IRC GP-212採用。
カラー設定
・マットダリアレッドメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロアーステップサイドバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロアーステップサイドバー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ADV160(KF54-1000001~)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
06-00-0044 1セット

戻る ページ 1 次へ