ホンダ サイドスタンド関連
ホンダ サイドスタンド関連のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ホイールやフォークを外す整備などに便利なフロントスタンド。ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。スタンドに固定されいるΦ13と6サイズのステムアダプター(Φ15.5/Φ18/Φ20/Φ22/Φ24/Φ27)との組み合わせで7サイズのステムに対応。スタンドの高さも9段階で15.5mmずつ調節できるので、様々な車種に対応します。別売のアダプターで車種専用スタンドに早変わり。CBR250RR専用アダプター(メーカー品番:27596)。YZF-R25専用アダプター(メーカー品番:27597)。Ninja ZX-25R専用アダプター(メーカー品番:27598)
| 品番 | 内容量 | 質量(kg) | 耐荷重(kg) | 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28149 | 1台 | 7 | 200 | 410×680×710-850、折りたたみサイズ: | 500×440×670 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 213-9003 | 1個 | スーパーカブ50/70/90/110・クロスカブ50/110・カブプロ50/110・リトルカブ | ブラック |
【特長】駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010160 | 1個 | DIO(4スト車)(AF62)・DIO(4スト/FI車)(AF68)・ジョルノ(AF70) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010140 | 1個 | ライブDIO/SR/ST/ZX/J(AF34/35) |
【特長】不整地などで停車する際、純正のスタンドの接地面積だと地面に埋まってしまう事があります。また、積載量によってはスタンド座面に負荷がかかり、倒れる恐れもあります。ワイドアジャストスタンドは2つの機能を設けてあります。接地面積の拡大・スタンドの全長の調整。この機能で不意に倒れる事を防ぐ事ができます。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 調整範囲(mm) | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32613 | 1個 | 本体:スチール、足:ステンレス/本体:パウダーコートブラック | 140~200 | CT125(JA55) | 対応 |
【特長】ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| PHS160A | 1台 | STD比:約20mmショート | CBR600RR/ABS(07-16) |
【特長】ローダウン化によってノーマルよりも起き気味になった車体を補正。ショートサイドスタンドは、EFFEXローダウンキットと共にプロトの基準に基づき設定をしています。ローダウンさせ、ノーマルサイドスタンドのままでは停車時の車体の傾きが起き気味になります。EFFEXローダウンキットの装着にはEFFEXショートサイドスタンドの同時装着を推奨しています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| PHS162B | 1台 | STD比:約20mmショート | CBR1000RR/ABS(08-17)SP(14-16) |
【特長】CT125(JA55/JA65)・PCX/160(JK05・KF47)・GROM
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0093 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|
| 213-025 | 1個 | ブラック | 150 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 26232 | 1セット |
【特長】10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 676-1013010 | 1個 | モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010155 | 1個 | スマートDIO/Z4(AF56/57/63)・クレアスクーピー/FI車(AF55) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010135 | 1個 | スーパーDIO/SR/ZX(AF27/28) |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 656-1010146 | 1個 | ブラック | リトルカブ(FI車含む・C50/AA01全車種) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010148 | 1個 | リード50(AF48)・リード100(JF06) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010158 | 1個 | トゥディ(AF61)・トゥディFI車(AF67) |
【特長】スクーターの利便性を大幅向上。駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。駐輪の際、非常に便利です。(※一部外装パーツの加工が必要な場合があります。)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010161 | 1個 | リード110(JF19) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010164 | 1個 | Dio110(JF31) |
【特長】バックステップKITを装着する際に必要なサイドスタンドブラケットです。ノーマルスタンド及び、キタコ製ロングサイドスタンド、フリースタンドの装着も可能です。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 676-1013910 | 1個 | キタコ補修部品 | モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-) |
【特長】CBR250RにSP武川社製ローダウンリンク(設定20mmダウン)を装着しリアの車高を下げた車両で、フロントフォークを15mm突き出した場合に使用するショートサイドスタンドです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-13-0033 | 1個 | CBR250R(MC41-1000001-) |
【特長】CBR250RにSP武川社製ローダウンリンク(設定20mmダウン)を装着しリアの車高を下げた車両で、フロントフォークを15mm突き出した場合に使用するショートサイドスタンドです。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0038 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| HA7653 | 1個 | マグナ50・JAZZ | クロームメッキ | マグナ50 30mmロング_JAZZ 45mmロング | ロングフォークジョイント装着車用 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010137 | 1個 | リード50(AF20)・リード90(HF05) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010141 | 1個 | キャビーナ50/ブロード50(AF33)・キャビーナ90/ブロード90(HF06) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010151 | 1個 | ジョルノクレア(AF54) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010152 | 1個 | ジョルカブ(AF53) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 656-1010156 | 1個 | ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-) |
【特長】ハーレー系を中心としたあると便利なサイドスタンドをシリーズ化!デイトナのアイディアが詰まった、純正にボルトオンタイプを多数ラインアップ!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 29803 | 1個 | JAZZ・マグナ50(-02) |
【特長】GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。品番39999アルミフレームを使用する際使います。取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 30106 | 1個 | 対応 |
【特長】エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能。サイドスタンド警告灯使用不可 エイプ50には装着不可 サイドスタンドを使用した状態での乗車やキック等をすると変形や破損の恐れがあります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32082 | 1個 | 対応 |
【特長】サイドスタンドの跳ね上げ角度を調節することができるスタンドホルダーです。スイングアームにサイドスタンドが干渉する際などに最適です。肉厚のスチール材(8mm)を使用し、左右クランクケースをつなげることでケースの剛性強化に役立ちます。スタンドは付属しません。純正を使用するか、メーカーアジャストスタンドをご使用ください。サイドスタンド警告灯使用不可
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32090 | 1個 | 対応 |
【特長】駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。(一部外装パーツの加工が必要な場合があります)。ジョルノ(4スト車)。AF77全車種。タクト/-ベーシック(4スト車)。AF75全車種。ダンク。AF74全車種
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 656-1010166 | 1個 |
【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| PHS196A | 1個 | 400X 13-18/CB400F -15/CBR400R -18 | 約10mmショート。EFFEXローダウンリンクプレート(PHA197D)に適合 車高がノーマル以上での使用不可。 |
【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| PHS0030 | 1個 | CBR250RR/ABS 17-19 | PHA0030Dと同時装着推奨。車高がノーマル以上での使用不可。 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-13-0060 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 271220 | 1個 | モンキー・ゴリラ(AB27-1000001から) |
【特長】原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 73843 | 1個 | LEAD110EX |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 213-036 | 1個 |
【特長】車体右側に設置可能なサイドスタンドです。日常での使い勝手の向上や、不整地等での使用に便利です。○スタンドスプリング付属。○スチール製。○ブラック塗装仕上げ。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~。※クロスカブ専用。スーパーカブ使用不可
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 676-1436400 | 1個 |
【特長】バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 30102 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |