ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式 サイドスタンド関連 EFFEX(エフェックス)製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2016-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,335
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
480±2.5
レベル
(mm)
130
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS(196kg)
2016/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2016 ~ 2016 NC47 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し(194kg)
2016/2月 モデルチェンジ
外観一新。LEDヘッド、ポジション、テール。ウィンドスクリーン100mm伸長。
新設計フューエルタンク、5段階調整可能ブレーキレバー、など。
カラー設定
・マグナレッド
・パールサンビームホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS(194kg)
2017/4月 マイナーチェンジ
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2017 ~ 2017 NC47 1200001 ~ STD ABS無し(192kg)
2017/4月
小型異形マフラー、小型メインステップホルダー採用。アンダーカバー廃止、など。
カラー変更
・キャンディープロミネンスレッド
・ソードシルバーメタリック
・パールサンビームホワイト
2018 ~ 2018 NC47 1300001 ~ STD ABS(194kg)
2018/4月
ABS標準装備。
カラー変更
・キャンディークロモスフィアレッド
・マットバリスティックブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
4営業日後以内
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 仕様
PHS196A 1個 400X 13-18/CB400F -15/CBR400R -18 約10mmショート。EFFEXローダウンリンクプレート(PHA197D)に適合 車高がノーマル以上での使用不可。

戻る ページ 1 次へ