ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式 サイドスタンド関連

RC72 PGM-FI ■STD/TypeLD・STD ABS/TypeLD・DCT ABS/TypeLD/E-Package

ホンダ NC750X [750cc] 2014-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RC72 原動機型式 RC70E 直列2気筒 水冷
フレームNo RC72 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ14S 全長 2,210
スプロケット
17 二次減速比
プラグ
IFR6G-11K 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 DCT_112Link
全高 1,285
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 RC72 ~ DCT ABS(TypeLD含む) E-Package
2次減速比2.294
2014/4月
ETC車載器、5段階温度調節可能スポーツグリップヒーター、足元でシフトチェンジができるDCTチェンジぺダル装備、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・ソードシルバーメタリック
・パールスペンサーブルー
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ DCT ABS(229kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(229kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.294
2014/1月
DCT変速特性に変更。
エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。
オフロードイメージのパターンのタイヤ、・瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。
シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・パールスペンサーブルー
・ソードシルバーメタリック
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ STD ABS(219kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(219kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.529
2014/1月
2014 ~ 2015 RC72 1000001 ~ STD ABS無し(217kg)
全長2210×高1285
TypeLD 30mmローダウン(217kg)
全長2195×高1255
2次減速比2.529
2014/1月
DCT変速特性に変更。
エンジン排気量増加(700cc→750cc)、トランスミッションハイレシオ化。
オフロードイメージのパターンのタイヤ、瞬間および平均燃費表示する燃費計採用。マニュアルトランスミッションタイプにはギアポジション表示追加。
シート表皮変更、アジャストタイプブレーキレバー採用、など。
カラー設定
・マットパールグレアホワイト
・パールスペンサーブルー
・ソードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. サイドスタンド ショート ブラック NC700X/750X KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) サイドスタンド ショート ブラック NC700X/750X 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンした車両が直立しないで安心。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
213-036 1個

2. ショートサイドスタンド EFFEX(エフェックス)

販売価格(税別)    
EFFEX(エフェックス) ショートサイドスタンド 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】Ninja250・Ninja400用の、エフェックスのショートサイドスタンド。ローダウンをしたのにサイドスタンドが純正のままですと、「傾斜地や荒地に駐車するとき」「荷物を積んで駐車するとき」「サイドスタンドを出し入れするとき」もしショートサイドスタンドを装着していない状態で傾斜地や砂利地などの荒れた場所に駐車した場合、地面の状況によっては車体がより起きてしまい、強風や振動等で転倒する可能性が高くなります。荷物を車体に積載して駐車した場合、その重さでサスペンションが沈み、車体が起き気味になってしまいますが、ショートサイドスタンドを装着していれば車体が過度に起きることなく、安定して駐車することができます。ノーマルのサイドスタンドのままだと車体と地面との距離に対してサイドスタンドが長過ぎてしまい、純正状態のような出し入れ易さが損なわれてしまいますが、ショートサイドスタンドなら純正状態同様にスムーズに出し入れすることができます。

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量 適合車種 仕様
PHS181A 1個 NC700/750X 12-17 LD不可 約20mmショート。ABS車、DCT車も可。ただしタイプLD(純正ローダウン仕様)車と18モデル適合不可。車高がノーマル以上での使用不可。

戻る ページ 1 次へ