ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

JF28 国内モデル(タイ生産)eSP PGM-FI ■STD・Special Edition

ホンダ PCX [125cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1100001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 90/90 - 14 46P TL 後 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
前 後 二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 128
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,770
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄425
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
122±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2013 JF28 1100001 ~ STD
2012/5月 マイナーチェンジ
スクーター用グローバルエンジンeSP(イーエスピー)に変更。
ロングタイプウィンドシールド、シートのバックレスト形状変更、エンジンマウント位置変更、燃料タンクリッドの開口方向変更、新オプション設定の35L大容量トップボックス、など。
カラー設定
・キャンディーライトニングブルー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト
・アステロイドブラックメタリック
2013 ~ 2013 JF28 1200001 ~ Special Edition(4000台限定)
2012/12月
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

57件中 41件~57件

並び替え:

41. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
62430 1セット(3個)

42. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm) 色
62430 1セット(3個) スズキ/ホンダ 20 15 緑

43. スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 色 質量(g) 外径(Φ)
62431 1セット(3個) 15 赤 16 20

44. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
62431 1セット(3個)

45. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm) 色
62431 1セット(3個) スズキ/ホンダ 20 15 赤

46. スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 色 質量(g) 外径(Φ)
62432 1セット(3個) 15 白 17 20

47. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
62432 1セット(3個)

48. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm) 色
62432 1セット(3個) スズキ/ホンダ 20 15 白

49. スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウェイトローラー(Φ20×15) 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】重量セッティングに使い易い3個入り。細かい仕分け。インナー部を色分けし一目で重量がわかる。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 色 質量(g) 外径(Φ)
62433 1セット(3個) 15 茶 18 20

50. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
62433 1セット(3個)

51. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm) 色
62433 1セット(3個) スズキ/ホンダ 20 15 茶

52. 駆動系リフレッシュKITタイプ1 PCX125〈JF28〉用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ1 PCX125〈JF28〉用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。交換することによって性能が蘇ります。ウエイトローラーの重量設定をベストな重量とすることで、加速性能が向上!

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種
90288 1個 ●付属ウエイトローラー:13g×6個 PCX125(F28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)

53. DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DWRウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: 4.50(2)

【特長】スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm)
90510 1セット(3個) ホンダ/スズキ 15 12 20

54. スライドピースセット PCX/LEAD125〈JF45〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット PCX/LEAD125〈JF45〉系用 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
91431 1個 PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX125(JF56)(WW125F)(’14/4~)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、PCX150(KF18)(WW150F)(’14/4~)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL) 75

55. Oリングセット PCX/LEAD125〈JF45〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Oリングセット PCX/LEAD125〈JF45〉系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種
91435 1個 PCX125ESP(JF28)(WW125EX2A/C/D/E)(’10/3~’14/3)、PCX150(KF12)(WW150C)(’12/2~’14/3)、LEAD125(JF45)(’13/7~ALL)

56. 駆動系リフレッシュKITタイプ2 PCX125〈JF28〉用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ2 PCX125〈JF28〉用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品です。基本的な部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっています。※所定の性能&耐久性確保の為、必ず慣らし運転を50-100km行って下さい。※所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。※デイトナ社指定以外の製品の組合せは未確認(保証対象外)です。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 付属品 適合車種
91560 1個 ウエイトローラー13g×6個 PCX(JF28)(WW125EX2C/D/E)(’12/5~’14/3)

57. 駆動系リフレッシュKITタイプ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) 駆動系リフレッシュKITタイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合 仕様
95830 1セット PCX125〈JF28〉(12/5~14/3) ●付属ウエイトローラー:13g×6個。
●プーリー本体にフッ素樹脂加工はありません。

戻る ページ 1 2 次へ