ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AF35 ■モデル名:SK50MR/MS/MT Fディスク

ホンダ Dio ライブDio SR [50cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF35 - 1000001 ~ 1459615 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 AF35 1000001 ~ 1078328 ライブDio SK50MRのストリートスポーツ仕様。
前後ブーメランディッシュホイール、Fディスクブレーキ、チューブレスタイヤ
センタースタンドロック機構。
Rキャリア
Fラック
7PSエンジン
1995 ~ 1995 AF35 1200001 ~ 1267150 ライブDio SK50MSのストリートスポーツ仕様。
1996 ~ 1996 AF35 1400001 ~ 1459615 ライブDio SK50MTのストリートスポーツ仕様。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) スライドピースセット ライブDIO/SR/ZX〈AF34/35〉系用 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】純正部品番号:22011-GWO-00相当品。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
92918 1個 ライブDIO/SR/ZX(AF34/35)、ZOOMER(AF58)、TODAY(AF61)、DIO(AF62)、クレアスクーピー(AF55) 75

2. PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PAスーパープーリーキット/L-DIOZX 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種
45553 1セット ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉

3. S-プーリー&ランププレートL-DIOSR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-プーリー&ランププレートL-DIOSR 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。プーリー本体及びランププレートのみのセット。付属のランププレートは内側のウエイトローラーの移動角度、傾斜の位置を各車種専用に独自設計。ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルトの限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現。本体ローラー溝部にはフッ素コーティング。コーティング処理の見直しでコストダウンも実現。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
31392 1個 ライブDIO/SR/J/S(ALL)[AF34/AF35]・DIO-XRバハ・ジョルノ(92-99)・ジュリオ(AF52)・タクト(99・AF51)

4. S-プーリー&ランププレートL-DIOZX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) S-プーリー&ランププレートL-DIOZX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】プーリー本体+専用ランププレートのセット。ランププレート内側のウエイトローラー移動角度、傾斜位置を各車種専用に独自設計し、ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルト限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現しました。本体ローラー溝部はフッ素コーティング仕上げ。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。プーリー本体及びランププレートのみのセット。付属のランププレートは内側のウエイトローラーの移動角度、傾斜の位置を各車種専用に独自設計。ノーマルのランププレートでは実現できなかったVベルトの限界まで最高速を上昇させ、同時に低速度域での鋭い立ち上がり加速をも実現。本体ローラー溝部にはフッ素コーティング。コーティング処理の見直しでコストダウンも実現。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31060 1個

5. ハイスピードプーリーホンタイ LDIO-ZX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイスピードプーリーホンタイ LDIO-ZX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミダイキャスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。Vベルトと接するフェイス面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し、変速時のVベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーよりも外径を大きくし、ギヤレシオを2.6~0.7(ノーマル約2.5~0.85)までワイド化。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安適合表を参照してください。PCX125/150、アドレスV125、シグナスX125/FI、アクシストリート、BW'S125用については、本体ローラー溝部にコーティングを施し、ノーマル車両にベストな重量のウエイトローラーが付属しています。チューニングの度合い、装着パーツに応じて別売のウエイトローラー3個入をお選びください。アルミダイカスト製造により、高精度で滑らかなガイドライン(ローラー溝)を形成。更にベルトと接するフェース面はNCマシン、ダイヤモンドチップによる超高精度な切削加工を施し変速時のベルトのスリップロスを低減。ガイドライン(ローラー溝)は変速時の加工フィーリングを各車種ごとに理想的にもっていく専用特殊曲線設計。ノーマルプーリーに比べて外径をアップし、ギヤレシオを2.6-0.7とワイド化。(ノーマル約2.5-0.85)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
31061 1個

戻る ページ 1 次へ