ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc] 駆動系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

ホンダ Dio スマートDio Z4 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. PAスーパープーリーキット/L-DIOZX DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PAスーパープーリーキット/L-DIOZX 1セット
レビュー: 3.00(1)

【特長】原付2種用(ウエイトローラー付き:グランドAXIS100, BW'S100用)。スーパーハイスピードプーリーの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、ランププレート×1、スライダー×3、ウエイトローラー7.5g×6(外径Φ15×幅12mm)が1パッケージ。付属のウエイトローラーはノーマルマフラー、ノーマルエンジン用です。市販マフラーやビックボアなどに交換されている場合は、車両カスタマイズ状況に合わせて総重量を適切に調整してください。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。※ウエイトローラーは必ずメーカー指定サイズ(外径Φ15×幅12mm)のものを使用してください。グランドAXIS100純正同寸法(外径Φ18×幅12mm)は使用できません。。原付一種用(ウエイトローラー別売り)。スーパーハイスピードプーリー&ランププレートセットの加速特性、最高速性能を更に進化させたPAスーパーハイスピードプーリーキット。プーリー本体×1、プーリーボス×1、ランププレート×1、スライダー×1(スズキ用45435はスペーサー&ワッシャー×各1も付属)が1パッケージ。構成部品はPAスーパーハイスピードプーリー専用設計につき、他のプーリーとの部品互換性はありません。車種毎のウエイトローラーセッティングの目安は適合表を参照してください。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種
45553 1セット ライブDIO-ZX('94~'02)〈AF35〉、ZOOMER(FI)(' 07/ 10~)〈AF58〉、ZOOMER(キャブ)('01~'07/9)〈AF58〉、スマートDIO/DX/Z4〈AF56/57/63〉

戻る ページ 1 次へ