ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式 駆動系パーツ

KF47 国内モデル(ベトナム生産)eSP+ PGM-FI ABS ■STD

ホンダ PCX160 [160cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-KF47 原動機型式 KF47E 4st単気筒 水冷
フレームNo KF47 - 1000001 ~ 排気量 156
タイヤ
110/70 - 14 50P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー WTZ8VIS(横置)GTZ8V互換 全長 1,935
スプロケット
二次減速比 3.384
プラグ
LMAR8L-9(31917-K0R-V01) 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 132
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 KF47 1000001 ~ 2021/1月
PCXをベースに156ccへ拡大。
水冷4st4OHC単気筒「eSP+」エンジン。
フロントのみ作動する1チャンネルABS標準装備。
HSTC(Hondaセレクタブルトルク コントロール)新採用。
USBソケット標準装備。Honda SMART Keyシステム採用。
ラゲッジボックス30L。
タイヤ IRC (F)SCT-006/(R)SCT-007。
カラー設定
・キャンディラスターレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック
2022 ~ 2022 KF47 ~ 2022/6月 カラー変更
・マットギャラクシーブラックメタリック(新色)
・フォギーブルーメタリック(新色)
・パールジャスミンホワイト
・マットディムグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

42件中 41件~42件

並び替え:

41. ウエイトローラー20X15L 14GX3 90512 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X15L 14GX3 90512 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90512

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90512 1個

42. ウエイトローラー20X15L 17GX3 90515 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー20X15L 17GX3 90515 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:90515

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
90515 1セット(3個)

戻る ページ 1 2 次へ