ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式 駆動系パーツ

MF06 (ST)ABS

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF06 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF06 - 1100001 ~ 1299999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,325
スプロケット
二次減速比 2.533
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 181
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1570/1565 ブレーキ前:マスターからジョイント750 ブレーキ後:マスターからジョイント700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/35w
タイプ H4R
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
121
レベル
(mm)
63
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 MF06 1100001 ~ 1199999 ST ABS(スポーツツーリング)
MF06フォルツァSベース。
2001/3月
ボディ同色トップボックス(28L)標準装備。バックレスト装備。
アイドルストップシステム、ABS採用。
カラー設定
・サイバーゴールド
・フォースシルバーメタリック
・パールシーシェル
・ピュアブラック
カラーオーダープラン設定なし。
2002 ~ 2002 MF06 1200001 ~ 1299999 2002/3月 マイナーチェンジ
シート下トランクスペース拡大(5.5L)、トランク内照明ランプON/OFFスイッチ装備、ディンプルシート地採用、キー付きガソリンキャップ、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ピースセット スライド 22011KAB000 ホンダ

販売価格(税別) 579 税込637
0営業日後以内
ホンダ ピースセット スライド 22011KAB000 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 他社参考品番(NTB)
22011KAB000 1セット(3個) 22011-K04-930 DPH-02

2. スライドピース NTB

販売価格(税別) 399 税込439
3営業日後以内
NTB スライドピース 1セット(3個)
レビュー: 4.28(69)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
DPH-02 1セット(3個) ホンダ 22011-KAB-000 MF04.06.02.08 74

3. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(6個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WH23-21/31 1セット(6個) 18 21(3個)、31(3個) 23 フォルツァ MF06

戻る ページ 1 次へ